• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 38194 - Convertisseur HDMI vers VGA

  • Convertisseur HDMI vers VGA
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 38194
    • Référence Sonepar : 01852838194
    • EAN : 4002888381949
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Convertisseur HDMI vers VGA

•Les Atouts de l'article:

  • Convertit les signaux HDMI® en VGA
  • Prend en charge les résolutions jusqu'à 1920x1200@60Hz
  • Ajoute un moniteur VGA comme écran secondaire
  • Installation plug & play simple et rapide
  • Garantie de 2 ans
Le convertisseur Lindy HDMI® vers VGA transforme de manière transparente les signaux d'une source équipée HDMI® en une sortie VGA de haute qualité, prenant en charge des résolutions impressionnantes allant jusqu'à 1920x1200@60Hz. Cela permet une connectivité sans effort entre les appareils HDMI® modernes, tels que les PC, les ordinateurs portables et les ultrabooks, et les anciens écrans ou projecteurs VGA, comblant ainsi le fossé entre la technologie contemporaine et les équipements anciens.

Conçu dans un souci de polyvalence, ce convertisseur facilite non seulement l'utilisation des anciens écrans, mais permet également d'ajouter un second moniteur, élargissant ainsi l'espace de travail disponible sur le bureau pour une meilleure productivité. Son design compact et léger et son installation plug-and-play simple en font un compagnon de voyage idéal, vous assurant d'être toujours prêt à vous connecter et à vous présenter, où que vous soyez.

Faites l'expérience d'une intégration transparente et d'une fonctionnalité améliorée avec le convertisseur Lindy HDMI® vers VGA, la solution parfaite pour maximiser vos options d'affichage.


•Quleques mots du fabricant:

Connecte une seule source HDMI® à un seul écran VGA avec une résolution maximale de 1920x1200@60Hz.