• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 38211 - Répéteur HDMI 4K60

  • Répéteur HDMI 4K60
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 38211
    • Référence Sonepar : 01852838211
    • EAN : 4002888382113
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Répéteur HDMI 4K60, 50m

•Les Atouts de l'article:

  • Extension des signaux HDMI® 2.0 18G sur 50m
  • Prend en charge les résolutions allant jusqu'à 3840x2160p@60Hz 4:4:4
  • Prise en charge de la plage dynamique élevée pour des contrastes améliorés et des performances de couleur 10 bits (HDR)
  • Design minimaliste et compact
  • Garantie 2 ans

Le Répéteur HDMI® 2.0 18G de LINDY est une solution haut de gamme permettant d'étendre les signaux HDMI® haute qualité jusqu'à des distances de 50m. Ce répéteur prend en charge une résolution maximale de 3840x2160 à 60Hz pour une qualité vidéo 4K couleur supérieure, et avec une prise en charge supplémentaire pour la plage dynamique étendue, le contenu 4K HDR des utilisateurs peut être visualisé avec un contraste amélioré et des couleurs plus réalistes. Le protocole HDCP assure également à l'utilisateur que tout le contenu 4K peut être lu sur son écran.


Doté d’un design épuré et minimaliste, le répéteur est idéal pour une utilisation avec des installations professionnelles AV / IT et des installations de home cinéma nécessitant des transmissions de longue durée dans des environnements où la place est restreinte, ou pour créer une installation plus discrète. Les ports HDMI® femelles sont parfaits pour connecter toute une gamme d’appareils sources HDMI®, tels que les consoles de jeu et les lecteurs Blu-ray 4K, à des écrans ou projecteurs HDMI® 4K, faciles à mettre en œuvre via deux longs câbles HDMI® 2.0 18G.



•Quleques mots du fabricant:

Prend en charge 50m@FullHD / 20m@4K60

Documentation