• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 38230 - Splitter HDMI 18G avec Audio & Downscali

  • Splitter HDMI 18G avec Audio & Downscaling, 2 Ports
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 38230
    • Référence Sonepar : 01852838230
    • EAN : 4002888382304
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Splitter HDMI 18G avec Audio & Downscaling, 2 Ports

•Les Atouts de l'article:

  • Affiche les signaux HDMI® sur 2 écrans simultanément à partir d'un seul appareil source
  • Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K 60Hz 4:4:4:4, avec prise en charge supplémentaire du HDR
  • Extrait l'audio numérique et analogique du signal HDMI® pour les amplificateurs non-HDMI®
  • Dispose d'un commutateur pour le downscaling de 4K à 1080p
  • Garantie 2 ans

Le Splitter HDMI® 18G 2 ports avec audio de LINDY est une solution multifonctions pour distribuer des signaux HDMI® de haute qualité sur 2 écrans simultanément à partir d'un seul appareil source, tout en extrayant l'audio numérique ou analogique séparément. Prenant en charge les résolutions jusqu'à 4K 60Hz 4:4:4:4 8 bits, ce splitter est idéal pour créer un double affichage numérique accrocheur dans des scénarios de vente au détail, afficher des vidéos en direct sur deux écrans dans des lieux d'événements ou distribuer des présentations éducatives sur plusieurs écrans lors de foires commerciales.

Le splitter possède également des ports optiques et audio 3.5mm séparés pour extraire facilement l'audio de l'HDMI® afin de connecter des amplificateurs ou des barres sonores non HDMI®, idéal pour prendre en charge la vidéo avec un son multicanal immersif.

La possibilité supplémentaire de monter ce splitter en cascade jusqu'à trois niveaux supplémentaires permet une expérience de distribution HDMI® étendue, idéale pour les situations multi-écrans telles que la diffusion d'informations dans les aéroports, les gares ou les marchés boursiers.

Le splitter est également équipé d'un commutateur intégré pour réduire la résolution en Full HD, ce qui rend les installations avec des écrans plus anciens sans tracas tout en assurant une image optimale sur lécran de l'utilisateur.



•Quleques mots du fabricant:

Distribue les signaux HDMI® 2.0 sur 2 affichages tout en extrayant l'audio numérique ou analogique

Documentation