• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 38261 - Scaler pour mur d'écrans HDMI 9 ports

  • Scaler pour mur d'écrans HDMI 9 ports
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 38261
    • Référence Sonepar : 01852838261
    • EAN : 4002888382618
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Scaler pour mur d'écrans HDMI 9 ports

•Les Atouts de l'article:

  • Distribue et met à l'échelle un signal HDMI sur jusqu'à 9 écrans 
  • Permet de créer 13 différents modes d'affichage
  • Prend en charge les résolutions allant jusqu'à 3840x2160@30Hz en entrée
  • Forme un mur vidéo sans besoin de logiciel 
  • Garantie 2 ans 

Le Scaler pour mur d'écrans HDMI 9 ports permet à une source d'entrée HDMI 4K d'être distribuée sur 9 écrans dans différents modes d'affichages. L'entrée 4k est divisée en neuf signaux et envoyée à chaque écran en 1080p, créant ainsi une solution parfaite de signalisation numérique ou de divertissement.

L'unité dispose d'une connexion d'entrée HDMI qui permet d'utiliser une source unique ainsi que l'extraction audio HDMI via la sortie audio stéréo 3,5 mm.

Cet appareil a été conçu pour être utilisé dans des installations nécessitant un impact maximal, comme le commerce de détail, la publicité et l'hôtellerie. Grâce à ses multiples préréglages de murs vidéo et à ses options d'image réglables, le Scaler peut fournir des mises en page de murs vidéo étonnantes.

Créez des murs d'images encore plus grands en combinant deux unités ensemble via HDMI pour des modes d'affichages allant jusqu'à 3x4 ou 4x4. 



•Quleques mots du fabricant:

Génère un mur vidéo 3x3 à partir d'un signal HDMI 4K