• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 38265 - Extender KVM sur IP - Récepteur

  • Extender KVM sur IP - Récepteur
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 38265
    • Référence Sonepar : 01852838265
    • EAN : 4002888382656
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extender KVM sur IP - Récepteur

•Les Atouts de l'article:

  • Étend les signaux HDMI® 4K30, USB HID et IR sur un réseau IP
  • Prend en charge les installations point à point et multipoint jusqu'à 150m (393ft)
  • Compatible HDMI 1.4 et HDCP 1.4
  • Nécessite un réseau compatible Gigabit Ethernet (1000BaseT) pour une installation multipoint
  • Garantie 2 ans

Le système Extender KVM sur IP de LINDY permet aux utilisateurs de contrôler un périphérique source tel qu'un PC ou un enregistreur vidéo via un réseau IP standard. Ce récepteur doit être connecté à un émetteur (No. 38264 - non inclus) pour créer un système de contrôle point à point standard, avec une distance maximale de 150m (492.12ft). Il est également possible de mettre en place un système de contrôle distribué (configuration un vers plusieurs) qui permet à un seul appareil connecté à une unité émettrice (n° 38264 - non inclus) d'être contrôlé par plusieurs consoles connectées chacune à ce récepteur via un commutateur Ethernet dédié ou par un VPN.

Ce système d'extension comprend un système de répétition IR (25 à 56 kHz) pratique pour permettre l'utilisation dédiée d'une télécommande côté console. Il s'agit d'une solution typique pour la gestion des systèmes de sécurité (gestion des PVR ou des salles de contrôle), ou l'administration de serveurs à distance (commande à distance des commutateurs KVM) ainsi que l'extension de signaux AV sur IP pour la surveillance distribuée des installations industrielles.



•Quleques mots du fabricant:

Transmet les signaux HDMI® 4K30, USB HID et IR sur réseau IP