• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 38273 - Switch & Splitter multi AV vers HDMI & V

  • Switch & Splitter multi AV vers HDMI & VGA, 8 ports
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 38273
    • Référence Sonepar : 01852838273
    • EAN : 4002888382731
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Switch & Splitter multi AV vers HDMI & VGA, 8 ports

•Les Atouts de l'article:

  • Convertit et met à l'échelle 8 entrées AV en résolutions jusqu'à Full HD 1080p
  • Accepte les signaux vidéo HDMI, VGA, composante et composite
  • Sortie vidéo simultanée via VGA et 2 x HDMI
  • Contrôlé par IR, OSD, RS-232, Telnet et Web GUI (IP/Ethernet)
  • Garantie 2 ans

Doté de 8 entrées AV qui peuvent être converties et mises à l'échelle jusqu'à une résolution Full HD 1080p, ce commutateur et convertisseur AV est un complément idéal à toute salle de réunion ou de conférence, salle de conférence ou auditorium. N'importe laquelle des entrées disponibles (3 x HDMI, 3 x VGA & Audio, Vidéo Composante & Audio et Vidéo Composite & Audio) peut être affichée simultanément sur les afficheurs connectés à chacune des sorties (2 x HDMI et VGA). Ces trois sorties offrent une compatibilité avec les écrans AV contemporains et anciens et peuvent être combinées avec des extensions Lindy HDMI ou VGA pour atteindre des écrans distants.

En plus de ses capacités vidéo, le commutateur de conversion AV offre également la conversion numérique-analogique et analogique-numérique et peut également intégrer des signaux audio analogiques aux signaux vidéo HDMI. Avec une sortie audio simultanée via une prise stéréo 3,5 mm et un SPDIF coaxial, le Switch peut être connecté directement à presque tous les récepteurs AV du marché, tandis que pour plus de flexibilité, une des sorties HDMI peut également être utilisée pour l'audio.

Le Switch est doté d'une configuration et d'une commande à distance via RS-232, Telnet et interface graphique Web, ainsi que localement par OSD et IR, ce qui le rend facile à intégrer dans des installations automatisées.



•Quleques mots du fabricant:

Ce switch 8 ports peut commuter 8 signaux d'entrée (HDMI, VGA, Composante et Composite), les convertir, les scaler et les distribuer en parallèle au travers de ses 3 sorties (2x HDMI et VGA/Component).

Documentation