Description
•Les Atouts de l'article:
- Convertissez les signaux VGA en signaux DisplayPort
- Prend en charge les résolutions jusqu'à Full HD 1080p
- Intégration du signal audio 3.5 mm au DisplayPort
- Alimenté par le bus USB à l'aide du connecteur Type A
- Garantie 2 ans
Le convertisseur VGA vers DisplayPort de LINDY est une solution compacte et haut de gamme pour connecter un moniteur ou un écran DisplayPort à des périphériques source VGA. Prenant en charge des résolutions allant jusqu'à Full HD, ce convertisseur élégant est parfait pour une utilisation au bureau, à la maison, sur le lieu de travail ou dans l'enseignement, ou encore pour connecter des systèmes PC analogiques à des écrans Digital Signage.
Une connexion audio 3,5 mm supplémentaire permet également d'intégrer l'audio dans le signal DisplayPort pour fournir un signal stéréo 2 canaux, afin de bénéficier d'une expérience vidéo professionnelle, tandis qu'une connexion USB Type A séparée assure l'alimentation du convertisseur.
•Quleques mots du fabricant:
Connexion d'un seul périphérique VGA avec audio à un seul écran DisplayPort avec une résolution maximale de 1920x1080@60Hz