Description
Câble 40m Micro-HDMI 4K60 Hybride Fibre Optique, Connecteurs HDMI & DVI fournis
•Les Atouts de l'article:
Combine un câble en cuivre et un câble à fibre optique pour une solution de connectivité HDMI, Micro-HDMI et DVI hybride longue distance. Fourni sous forme de câble Micro-HDMI mâle/mâle, avec connecteurs HDMI et DVI amovibles. Prise en charge des résolutions HDMI 2.0 18G jusqu'à 4K@60Hz avec prise en charge supplémentaire du HDR Connecteurs métalliques haut de gamme Garantie 2 ans La gamme de câbles hybrides micro-HDMI 2.0 18G avec connecteurs détachables de LINDY est la solution professionnelle pour étendre les signaux Micro-HDMI, HDMI et DVI sur de longues distances, sans avoir besoin d'adaptateurs supplémentaires. Combinant la flexibilité et la résistance élevée aux interférences électromagnétiques et aux interférences radioélectriques des câbles à fibres optiques avec un câblage standard en cuivre, ces câbles hybrides sont idéaux pour une utilisation dans des installations AV critiques ou des installations commerciales. Fourni sous la forme d'un câble mince avec un connecteur de haute qualité en métal Micro-HDMI de taille réduite, il peut être installé facilement à travers les conduits et autres petits espaces sans endommager la structure interne du câble, tandis que les connecteurs HDMI et DVI amovibles peuvent être ajoutés aux extrémités de l'installation pour la connexion à une variété encore plus large d'écrans et de dispositifs tels que TV, PC ou affichage Digital Signage. Cette conception innovante permet une gamme beaucoup plus large de solutions de connectivité qui peuvent être personnalisées librement par l'utilisateur, y compris HDMI à DVI, HDMI à HDMI ou DVI à un écran DVI. Prenant en charge toutes les fonctions haut de gamme de la spécification HDMI 2.0 18G, ces câbles peuvent fournir des résolutions allant jusqu'à 4K à 60Hz, parfaites pour assurer la meilleure qualité d'image possible dans les affichages de détail qui attirent l'attention, les installations AV immersives lors d'événements ou dans une installation résidentielle de qualité supérieure. La prise en charge HDR assure une gamme de couleurs beaucoup plus large, des contrastes plus importants et une luminosité améliorée pour fournir un contenu accrocheur, même en extérieur ou dans des scénarios très éclairés. La prise en charge de l'audio multicanal, y compris Dolby True HD et Dolby Atmos, procure également une expérience audio plus complète pour l'auditeur, complétant l'affichage vidéo de haute qualité.
•Quleques mots du fabricant:
Crée une connexion Micro-HDMI, HDMI ou DVI personnalisable et fiable sur de longues distances
•Les Atouts de l'article:
Combine un câble en cuivre et un câble à fibre optique pour une solution de connectivité HDMI, Micro-HDMI et DVI hybride longue distance. Fourni sous forme de câble Micro-HDMI mâle/mâle, avec connecteurs HDMI et DVI amovibles. Prise en charge des résolutions HDMI 2.0 18G jusqu'à 4K@60Hz avec prise en charge supplémentaire du HDR Connecteurs métalliques haut de gamme Garantie 2 ans La gamme de câbles hybrides micro-HDMI 2.0 18G avec connecteurs détachables de LINDY est la solution professionnelle pour étendre les signaux Micro-HDMI, HDMI et DVI sur de longues distances, sans avoir besoin d'adaptateurs supplémentaires. Combinant la flexibilité et la résistance élevée aux interférences électromagnétiques et aux interférences radioélectriques des câbles à fibres optiques avec un câblage standard en cuivre, ces câbles hybrides sont idéaux pour une utilisation dans des installations AV critiques ou des installations commerciales. Fourni sous la forme d'un câble mince avec un connecteur de haute qualité en métal Micro-HDMI de taille réduite, il peut être installé facilement à travers les conduits et autres petits espaces sans endommager la structure interne du câble, tandis que les connecteurs HDMI et DVI amovibles peuvent être ajoutés aux extrémités de l'installation pour la connexion à une variété encore plus large d'écrans et de dispositifs tels que TV, PC ou affichage Digital Signage. Cette conception innovante permet une gamme beaucoup plus large de solutions de connectivité qui peuvent être personnalisées librement par l'utilisateur, y compris HDMI à DVI, HDMI à HDMI ou DVI à un écran DVI. Prenant en charge toutes les fonctions haut de gamme de la spécification HDMI 2.0 18G, ces câbles peuvent fournir des résolutions allant jusqu'à 4K à 60Hz, parfaites pour assurer la meilleure qualité d'image possible dans les affichages de détail qui attirent l'attention, les installations AV immersives lors d'événements ou dans une installation résidentielle de qualité supérieure. La prise en charge HDR assure une gamme de couleurs beaucoup plus large, des contrastes plus importants et une luminosité améliorée pour fournir un contenu accrocheur, même en extérieur ou dans des scénarios très éclairés. La prise en charge de l'audio multicanal, y compris Dolby True HD et Dolby Atmos, procure également une expérience audio plus complète pour l'auditeur, complétant l'affichage vidéo de haute qualité.
•Quleques mots du fabricant:
Crée une connexion Micro-HDMI, HDMI ou DVI personnalisable et fiable sur de longues distances