• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 38341 - Emetteur HDBaseT Cat.6 HDMI 4K60, Audio,

  • Emetteur HDBaseT Cat.6 HDMI 4K60, Audio, IR & RS-232, 100m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 38341
    • Référence Sonepar : 01852838341
    • EAN : 4002888383417
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Emetteur HDBaseT Cat.6 HDMI 4K60, Audio, IR & RS-232, 100m

•Les Atouts de l'article:

Distribue les résolutions HDMI® jusqu'à 100m sur un câble réseau Cat.6 via la technologie HDBaseT Prend en charge les résolutions HDMI® 18G jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4, avec un support supplémentaire pour le HDR. Prise en charge des signaux ARC, ainsi que RS-232, CEC, Ethernet pass-through et IR bidirectionnel pour un contrôle simple. Prise en charge PoC (Power over cable), nécessitant une connexion d'alimentation d'un seul côté de l'installation. Garantie 2 ans L'émetteur HDBaseT Cat.6 HDMI® 4K60, Audio, IR & RS-232 100m de Lindy fait partie d'une solution fiable et performante pour étendre les signaux HDMI® sur de longues distances via un câble réseau Cat.6. En combinant cet émetteur avec un récepteur HDBaseT Lindy compatible (38342), cette solution assure une transmission fiable jusqu'à 100m.

Les combinaisons de distance et de résolution suivantes sont possibles en utilisant un câble Cat.6 U/UTP ou F/UTP de haute qualité : 100m : 1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit 70m : 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit / 4:2:2 12bit

La prise en charge de résolutions allant jusqu'à 4K Ultra HD permet de visionner des vidéos d'une clarté époustouflante, tandis que la prise en charge supplémentaire du HDR (High Dynamic Range) permet d'afficher du contenu avec une luminosité accrue, des contrastes plus importants entre les noirs et les blancs et une gamme de couleurs beaucoup plus large. Il s'agit d'une solution fiable pour créer une signalisation numérique accrocheuse dans les magasins, des affichages immersifs lors d'événements ou des configurations attrayantes dans les grandes salles de conférence ou les salles de cours.

La prise en charge de l'ARC sur HDMI® permet de renvoyer le contenu audio de l'écran vers un amplificateur ou une barre de son connectés, tandis que l'extraction audio locale permet de connecter des sorties audio pour un son multicanal immersif. L'intégration audio numérique côté récepteur peut également être utilisée pour l'audio source, qui peut être facilement commutée via le bouton poussoir de l'unité principale.

La fonctionnalité PoC (Power over Cable) offre une flexibilité supplémentaire. Elle permet de fournir l'alimentation en même temps que les données via un câble réseau Cat.6 dans une connexion point à point entre l'émetteur et le récepteur, ce qui signifie qu'une seule alimentation est nécessaire sur l'unité d'émission. C'est l'idéal lorsque les prises de courant sont limitées du côté du récepteur de l'installation.

Doté de ports IR bidirectionnels des deux côtés de l'installation, l'équipement source peut être facilement contrôlé depuis le côté écran, et l'écran peut également être contrôlé depuis le côté source HDMI®. Combiné au contrôle CEC, qui permet des commandes à partir d'une seule télécommande principale, ce système d'extension permet un contrôle complet et simple pour l'utilisateur. Les ports RS-232 et Ethernet bidirectionnels permettent également l'intégration dans des systèmes de contrôle plus importants, ou la connexion à des commutateurs et des concentrateurs de réseau avec accès LAN.
En outre, l'alimentation est connectée via une prise DC de type à visser, offrant une connexion plus sûre et plus fiable, parfaite pour les installations professionnelles où des déconnexions accidentelles pourraient créer un problème majeur.

HDBaseT est une norme mondialement reconnue pour la distribution de haute qualité de contenu AV et d'autres technologies, y compris l'alimentation et le contrôle, sur de plus longues distances via un câble Cat.6 ou supérieur

•Quleques mots du fabricant:

Etend les résolutions HDMI® jusqu'à 100m via HDBaseT