Description
Extender KVM Cat.6A HDMI 4K60, Audio, IR & RS-232 HDBaseT 3.0, 100m
•Les Atouts de l'article:
Distribue les résolutions HDMI® jusqu'à 100m sur un câble réseau Cat.6A ou supérieur via la technologie HDBaseTPrend en charge les résolutions HDMI® 18G jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4, avec une prise en charge supplémentaire du HDR.Prise en charge de eARC/ARC ainsi que USB, RS-232, CEC et Ethernet pass-through et IR bidirectionnel pour un contrôle simplePrend en charge PoC (Power over cable), nécessitant une connexion d'alimentation d'un seul côté de l'installation.Garantie 2 ans
•Les Atouts de l'article:
Distribue les résolutions HDMI® jusqu'à 100m sur un câble réseau Cat.6A ou supérieur via la technologie HDBaseTPrend en charge les résolutions HDMI® 18G jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4, avec une prise en charge supplémentaire du HDR.Prise en charge de eARC/ARC ainsi que USB, RS-232, CEC et Ethernet pass-through et IR bidirectionnel pour un contrôle simplePrend en charge PoC (Power over cable), nécessitant une connexion d'alimentation d'un seul côté de l'installation.Garantie 2 ans
L’extendeur KVM 100m Cat.6A HDMI® 4K60, Audio, IR & RS-232 HDBaseT de Lindy est une solution complète de haute performance et fiable pour étendre les signaux HDMI non compressés sur de longues distances via un câble réseau Cat.6. Les combinaisons de distance et de résolution suivantes sont possibles en utilisant un câble Cat.6A ou supérieur U/FTP solid core de haute qualité* : 100m : 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit / 4:2:2 12bit La prise en charge de résolutions allant jusqu'à 4K Ultra HD permet de visionner des vidéos d'une clarté époustouflante, tandis que la prise en charge supplémentaire du HDR (High Dynamic Range) permet d'afficher le contenu avec une luminosité accrue, des contrastes plus importants entre les noirs et les blancs et une gamme de couleurs beaucoup plus large. Il s'agit d'une solution fiable pour créer une signalisation numérique accrocheuse dans les magasins, des affichages immersifs lors d'événements ou des configurations attrayantes dans les grandes salles de conférence ou les salles de cours. Un port de sortie HDMI® en boucle locale sur l'émetteur permet de connecter un écran local supplémentaire du côté source de l'installation. La prise en charge eARC/ARC sur HDMI® permet de renvoyer le contenu audio de l'écran vers un amplificateur ou une barre de son connectés, tandis que l'extraction audio locale permet de connecter des sorties audio pour un son multicanal immersif. L'incorporation ou la désincorporation audio du côté de l'émetteur peut être facilement commutée via le bouton poussoir de l'unité principale, tandis qu'elle prend en charge la désincorporation audio du côté du récepteur pour connecter une source audio. La fonctionnalité PoC (Power over Cable) offre une flexibilité supplémentaire. Elle permet de fournir l'alimentation en même temps que les données via un câble réseau Cat.6 dans une connexion point à point entre l'émetteur et le récepteur, ce qui signifie qu'une seule alimentation est nécessaire au niveau de l'unité d'émission. Idéal lorsque les prises de courant sont limitées du côté du récepteur de l'installation. Les ports USB 2.0 permettent de connecter une souris, un clavier et d'autres dispositifs aux deux unités pour contrôler un dispositif source tel qu'un PC ou un ordinateur portable de chaque côté de l'installation. Grâce aux ports IR bidirectionnels situés de part et d'autre de l'installation, l'équipement source peut être facilement contrôlé depuis le côté écran, et l'écran peut également être contrôlé depuis le côté source HDMI®. Combiné au contrôle CEC, qui permet des commandes à partir d'une seule télécommande principale, ce système d'extension permet un contrôle complet et simple pour l'utilisateur. Les ports RS-232 et Ethernet bidirectionnels permettent également l'intégration dans des systèmes de contrôle plus importants, ou la connexion à des commutateurs et des concentrateurs de réseau avec accès LAN. En outre, l'alimentation est connectée via une prise CC de type vis, offrant une connexion plus sûre et plus fiable, parfaite pour les installations professionnelles où des déconnexions accidentelles pourraient créer un problème majeur.
•Quleques mots du fabricant:
Etend les signaux HDMI® non compressés jusqu'à 100m via HDBaseT
•Quleques mots du fabricant:
Etend les signaux HDMI® non compressés jusqu'à 100m via HDBaseT