• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 38350 - Chassis Matrice Modulaire Seamless 12 Sl

  • Chassis Matrice Modulaire Seamless 12 Slots
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 38350
    • Référence Sonepar : 01852838350
    • EAN : 4002888383509
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Chassis Matrice Modulaire Seamless 12 Slots

•Les Atouts de l'article:

Offre des capacités de commutation matricielle avancées dans une matrice modulaire flexible à 12 emplacements qui peut être configurée pour être utilisée dans une grande variété de combinaisons. Cartes d'entrée et de sortie HDMI et HDBaseT modulaires avec intégration et extraction audio (vendues séparément) Prise en charge HDMI 18G, pour des résolutions jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4:4 et 4K@60Hz 4:2:0 sur HDBaseT Fonction Seamless avec une commutation instantanée sans interruption avec moins de 0,1ms de temps d'arrêt Garantie 2 ans Le Chassis Matrice Modulaire Seamless 12 Slots de LINDY est un appareil AV puissant qui crée des installations flexibles et centralisées dans une variété d'environnements. Avec des configurations entièrement personnalisables de cartes HDMI et HDBaseT, de 1x11, 6x6, 8x4 et plus, cette solution peut être adaptée pour répondre aux exigences de toute installation dans les secteurs de l'éducation, de l'hôtellerie, des entreprises ou du gouvernement. Prise en charge des résolutions jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4:4 8bit sur HDMI pour une qualité d'image et une clarté exceptionnelles. Cette matrice est parfaite pour créer une signalétique numérique visuellement impressionnante dans les centres commerciaux ou de transport, ou pour les installations multi-écrans dans les bars et clubs sportifs. Chaque carte dispose également de connexions d'injection ou d’extraction audio, en fonction de la carte utilisée, pour connecter des dispositifs de source audio externes ou des haut-parleurs et amplificateurs séparés. Les cartes HDBaseT peuvent être installées comme entrée pour le contrôle et la décentralisation des appareils source, ou comme sortie pour étendre les signaux 4K@60Hz 4:2:0 des matrices jusqu'à 100m par câble Cat.X lorsqu'elles sont combinées avec d'autres appareils HDBaseT LINDY. La matrice offre également des options de contrôle professionnelles et faciles à utiliser pour passer d'une connexion à l'autre en moins de 0,1 ms, ce qui évite à l'utilisateur d'avoir à interrompre le contenu de manière notable. C'est idéal dans les installations critiques où la diffusion et la commutation ininterrompues du contenu sont cruciales, ou dans l'hôtellerie où les fans de sport regardent plusieurs jeux en même temps et ne veulent pas rater une seconde de l'action. La matrice contient des ventilateurs haute performance destinés à assurer son refroidissement même lorsqu'elle est installée à côté d'autres équipements audiovisuels, tout en conservant un faible niveau de bruit de 26,3 dB. IR et RS-232 fournissent un contrôle bidirectionnel à l'emplacement de la matrice, ou à distance via HDBaseT pour une intégration en douceur dans les systèmes de contrôle pré-installés. Le Web-Gui intégré permet un contrôle simple de la commutation des matrices, ainsi que de la mise à l'échelle de la résolution, des paramètres audio ou de la fonction EDID des matrices. Des boutons poussoirs et un écran LCD sur le panneau avant permettent également une commande manuelle simple. La gestion professionnelle de l'EDID via le Web-Gui ou le dipswitch assure également une compatibilité totale avec les écrans connectés. Il s'agit uniquement du châssis ; les modules d'entrée et de sortie doivent être achetés séparément. Celles-ci peuvent être personnalisées en fonction des exigences de l'installation. Si vous le souhaitez, LINDY peut préinstaller les cartes modulaires requises qui ont été commandées, ce qui permet une installation simplifiée une fois la matrice reçue. No. 38351 - Carte d'entrée HDMI 18G à port unique Ajoute une seule connexion d'entrée HDMI au châssis matriciel modulaire à 12 emplacements (38350)

•Quleques mots du fabricant:

Matrice modulaire flexible à 12 slots qui peut être configurée dans une large