• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 38351 - Carte d'entrée un port HDMI 18G

  • Carte d'entrée un port HDMI 18G
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 38351
    • Référence Sonepar : 01852838351
    • EAN : 4002888383516
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Carte d'entrée un port HDMI 18G

•Les Atouts de l'article:

  • Ajoute une connexion d'entrée HDMI au châssis matriciel modulaire 12 slots (38350)
  • Permet de développer des configurations personnalisées à 12 emplacements pour s'adapter à n'importe quelle installation
  • Prend en charge les résolutions 18G jusqu'à 4k@60Hz 4:4:4:4 8bit
  • Injection audio analogique
  • Garantie 2 ans

Le Chassis Matrice Modulaire Seamless 12 Slots de LINDY est un appareil AV puissant qui crée des installations flexibles et centralisées dans une variété d'environnements. Avec des configurations entièrement personnalisables de cartes HDMI et HDBaseT, de 1x11, 6x6, 8x4 et plus, cette solution peut être adaptée pour répondre aux exigences de toute installation dans les secteurs de l'éducation, de l'hôtellerie, des entreprises ou du gouvernement.

Cette carte peut être combinée avec les cartes 38352, 38353 ou 38354 pour créer une solution à 12 slots entièrement personnalisée qui répond aux exigences de toute installation. Cette carte comprend un port femelle HDMI Type A individuel pour la connexion à des périphériques source HDMI, y compris des lecteurs multimédias, des PC ou d'autres solutions AV HDMI telles que des splitters, convertisseurs ou systèmes d'extension.

Prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4:4 8 bits, cette carte garantit une clarté exceptionnelle du contenu, tandis que les connexions audio analogiques permettent d'injecter les signaux d'amplificateurs ou des périphériques audio externes dans l'interface HDMI de la configuration.

Si vous le souhaitez, LINDY peut préinstaller les cartes modulaires requises qui ont été commandées, ce qui permet une installation simplifiée une fois la matrice reçue.



•Quleques mots du fabricant:

Carte d'entrée un port HDMI à utiliser avec le chassis de la matrice modulaire 12 slots

Documentation