• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 38352 - Carte de sortie un port HDMI 18G

  • Carte de sortie un port HDMI 18G
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 38352
    • Référence Sonepar : 01852838352
    • EAN : 4002888383523
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Carte de sortie un port HDMI 18G

•Les Atouts de l'article:

  • Ajoute une connexion de sortie HDMI au châssis matriciel modulaire 12 emplacements (38350)
  • Permet de développer des configurations personnalisées à 12 emplacements pour s'adapter à n'importe quelle installation
  • Prend en charge les résolutions 18G jusqu'à 4k@60Hz 4:4:4:4 8bit
  • Extraction audio numérique et analogique
  • Garantie 2 ans

Le Chassis Matrice Modulaire Seamless 12 Slots de LINDY est un appareil AV puissant qui crée des installations flexibles et centralisées dans une variété d'environnements. Avec des configurations entièrement personnalisables de cartes HDMI et HDBaseT, de 1x11, 6x6, 8x4 et plus, cette solution peut être adaptée pour répondre aux exigences de toute installation dans les secteurs de l'éducation, de l'hôtellerie, des entreprises ou du gouvernement.

Cette carte peut être combinée avec les cartes 38351, 38352 ou 38354 pour créer une solution à 12 slots entièrement personnalisée qui répond aux exigences de toute installation. Cette carte comprend un port femelle HDMI Type A individuel pour la connexion à des écrans ou projecteurs HDMI, ou à d'autres solutions AV HDMI telles que des splitters, convertisseurs ou systèmes d'extension.

Prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4:4 8 bits, cette carte garantit une clarté exceptionnelle des contenus, parfaite pour une signalétique numérique accrocheuse dans le commerce, des écrans clairs et informatifs dans les centres de transport ou une projection immersive lors de grands événements.

Les ports audio numériques (SPDIF) et analogiques permettent également l'extraction vers des haut-parleurs, des barres de son ou des amplificateurs séparés, afin d'ajouter un son double canal captivant au contenu vidéo, offrant une expérience stéréo améliorée.

Si vous le souhaitez, LINDY peut préinstaller les cartes modulaires requises qui ont été commandées, ce qui permet une installation simplifiée une fois la matrice reçue.



•Quleques mots du fabricant:

Carte de sortie un port HDMI à utiliser avec le chassis de la matrice modulaire 12 slots

Documentation