• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 38354 - Carte de sortie un port HDBaseT

  • Carte de sortie un port HDBaseT
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 38354
    • Référence Sonepar : 01852838354
    • EAN : 4002888383547
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Carte de sortie un port HDBaseT

•Les Atouts de l'article:

  • Ajoute une connexion de sortie HDBaseT au châssis matriciel modulaire 12 emplacements (38350)
  • Permet de développer des configurations personnalisées à 12 emplacements pour s'adapter à n'importe quelle installation
  • Prolonge les résolutions 4K@60Hz 4:2:0, RS-232 bidirectionnel et contrôle IR jusqu'à 100m sur câble Cat.X.
  • Extraction audio numérique et analogique
  • Garantie 2 ans

Le Chassis Matrice Modulaire Seamless 12 Slots de LINDY est un appareil AV puissant qui crée des installations flexibles et centralisées dans une variété d'environnements. Avec des configurations entièrement personnalisables de cartes HDMI et HDBaseT, de 1x11, 6x6, 8x4 et plus, cette solution peut être adaptée pour répondre aux exigences de toute installation dans les secteurs de l'éducation, de l'hôtellerie, des entreprises ou du gouvernement.

Cette carte peut être combinée avec les cartes 38351, 38352 ou 38353 pour créer une solution à 12 slots entièrement personnalisée qui répond aux exigences de toute installation. Cette carte comprend un port femelle RJ-45 pour une utilisation avec les récepteurs et matrices HDBaseT.

Ceci permet d'étendre les signaux HDMI 4K@60Hz 4:2:0 sur des distances allant jusqu'à 100m avec un émetteur HDBaseT compatible, parfait pour placer à distance les appareils sources loin de la matrice ou pour fournir des options de contrôle à distance via RS-232 & IR.

La carte HDBaseT comprend également des ports audio numériques (SPDIF) et analogiques permettant l'extraction vers des haut-parleurs, des barres de son ou des amplificateurs séparés, afin d'ajouter un son double canal captivant au contenu vidéo, offrant une expérience stéréo améliorée.

Si vous le souhaitez, LINDY peut préinstaller les cartes modulaires requises qui ont été commandées, ce qui permet une installation simplifiée une fois la matrice reçue.



•Quleques mots du fabricant:

Carte de sortie HDBaseT à utiliser avec le chassis de la matrice modulaire 12 slots

Documentation