• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 38355 - Extender Splitter HDBaseT Cat.6 HDMI 4K6

  • Extender Splitter HDBaseT Cat.6 HDMI 4K60 4 Ports , 100m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 38355
    • Référence Sonepar : 01852838355
    • EAN : 4002888383554
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extender Splitter HDBaseT Cat.6 HDMI 4K60 4 Ports , 100m

•Les Atouts de l'article:

  • Extender Splitter HDBaseT qui étend et distribue les signaux HDMI, IR & RS-232 vers 4  écrans à une distance allant jusqu'à 100m
  • Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K60Hz avec HDR
  • Sortie HDMI Loop Out pour le monitoring local 
  • Prise en charge Power over Cable (PoC), gestion EDID et extraction audio 
  • Garantie 2 ans 

L'extender splitter HDBaseT Cat.6 HDMI 4K60 4 ports 100m de Lindy est une solution haut de gamme pour étendre les signaux HDMI à 4 récepteurs HDBaseT (non inclus) en utilisant des câbles Cat.6 ou plus jusqu'à 100m.

Compatible avec la plupart des récepteurs HDBaseT du marché par exemple Art. 38342 e 38214.


Prenant en charge des résolutions jusqu'à 4K60Hz, y compris HDR et 1080p, l'extender splitter est conçu pour être utilisé dans des applications Pro AV et de signalisation numérique pour les domaines tels que l'éducation, le commerce de détail, les affichages immersifs lors d'événements et les salles de conférence.


Il prend en charge plusieurs types de signaux et fonctionnalités tels que l'extraction audio numérique et analogique, le contrôle IR et RS-232. Une gestion avancée de l'EDID permet à l'utilisateur de sélectionner différents modes EDID, tandis que le port de sortie en boucle HDMI intégré permet une visualisation simultanée, de sorte qu'un écran local peut être connecté pour la surveillance, ou pour créer une zone de visualisation supplémentaire.

La fonctionnalité PoC (Power over Cable) peut être activée et désactivée pour offrir une flexibilité supplémentaire ; elle permet de fournir de l'énergie et des données via un câble réseau Cat.6 entre l'émetteur et tout récepteur HDBaseT doté de cette fonction, ce qui signifie qu'une seule alimentation est nécessaire au niveau de l'émetteur.


Veuillez noter : Les récepteurs ne sont pas inclus, assurez-vous d'utiliser des récepteurs HDBaseT qui prennent en charge toutes les fonctions requises.



•Quleques mots du fabricant:

Emetteur HDBaseT avec répartiteur 4 ports et fonction PoC