• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 38362 - Décodeur Downmixer audio HDMI ARC

  • Décodeur Downmixer audio HDMI ARC
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 38362
    • Référence Sonepar : 01852838362
    • EAN : 4002888383622
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Décodeur Downmixer audio HDMI ARC

•Les Atouts de l'article:

  • Prise en charge ARC : extrait le signal audio à partir d'un téléviseur HDTV compatible ARC (Audio Return Channel) vers un signal stéréo analogique pour un récepteur/amplificateur/casque audio 
  • Prise en charge PCM 2.0, Dolby 5.1, DTS 5.1 Downmix audio sur deux canaux stéréo
  • CEC Pass-Through
  • Garantie 2 ans 

Le décodeur HDMI ARC Audio Downmix de Lindy est une solution idéale pour convertir un signal audio numérique optique en audio stéréo analogique, pour une expérience audio de haute qualité des films, de la musique et des jeux. La fonction CEC Pass Through permet de synchroniser sans effort le son du téléviseur et celui des haut-parleurs, de sorte que vous pouvez augmenter ou diminuer le volume du téléviseur avec votre télécommande habituelle. L'alimentation est assurée par le port micro-USB séparé, qui se branche sur le port USB de l'appareil source, de sorte qu'aucun bloc d'alimentation séparé n'est nécessaire.


La fonction de décodage Dolby® Digital du convertisseur permet aux signaux audio Dolby® Digital d'être réduits en stéréo analogique sans compression ni perte de qualité audio. Grâce à la prise en charge des taux d'échantillonnage PCM jusqu'à 192 kHz et Dolby Digital jusqu'à 48 kHz, la musique et les films peuvent être écoutés comme l'artiste et l'ingénieur du son l'ont voulu, avec plus de détails et de clarté. Le fonctionnement souple entre tous les formats audio et les LED d'état indiquant une source audio codée en Dolby Digital ou l'alimentation électrique garantissent une installation et une utilisation simples et sans complications.



•Quleques mots du fabricant:

Extrait l'audio ARC sur deux canaux