• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 38365 - Extender SDVoE HDMI 4K60 & USB - Transmi

  • Extender SDVoE HDMI 4K60 & USB - Transmission AV sur IP
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 38365
    • Référence Sonepar : 01852838365
    • EAN : 4002888383653
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extender SDVoE HDMI 4K60 & USB - Transmission AV sur IP

•Les Atouts de l'article:

    Prend en charge les résolutions non compressées jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4 avec HDR10 et sans latence
  • Détection automatique du type de connexion, fibre optique ou cuivre 
  • Garantie 2 ans 

Le Transceiver SDVoE HDMI® 4K60 & USB de Lindy est un extender AV sur IP de haute performance pour les signaux HDMI® 4K60, USB, Audio, IR et RS-232. Il peut être configuré en tant qu'encodeur ou décodeur afin de gérer une installation SDVoE complète. La connexion avec un commutateur réseau 10G peut se faire via le cuivre avec un câble standard Cat.6A ou supérieur, ou en ajoutant un module fibre optique SFP+ (non inclus).
Prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 4K Ultra HD, les vidéos non compressées peuvent être visionnées avec une clarté stupéfiante, tandis que la prise en charge supplémentaire du HDR (High Dynamic Range) permet d'afficher le contenu avec une luminosité accrue, des contrastes plus importants des noirs et des blancs et une gamme de couleurs beaucoup plus large.

La gestion des appareils peut se faire avec le contrôleur Lindy SDVoE (No.38364) fournissant une interface visuelle basée sur le web avec un aperçu du signal et des opérations de glisser-déposer rendant la configuration de l'installation rapide et intuitive. La gestion peut également se faire par le biais de n'importe quel codec SDVoE, ce qui permet une compatibilité avec d'autres plateformes de streaming logicielles et matérielles.


Documentation