• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 38387 - Plaque murale UK extender HDBa

  • Plaque murale UK extender HDBa
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 38387
    • Référence Sonepar : 01852838387
    • EAN : 4002888383875
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plaque murale UK extender HDBaseT Cat.6 KVM HDMI 4K60 & Type C, 150m, émetteur

•Les Atouts de l'article:

  • Envoie des signaux HDMI® ou de type C jusqu'à 150m sur un câble réseau Cat.6 via la technologie HDBaseT avec le mode Long Reach
  • Prend en charge les résolutions HDMI®18G jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4, avec prise en charge supplémentaire du HDR
  • Prise en charge de l'USB 2.0, de l'audio, du RS-232, de l'IR bidirectionnel et du PoC (Power over Cable)
  • Plaque murale UK standard 1 module (86x86mm) 
  • 2 ans de garantie
L'émetteur HdBaseT (Tx) sous la forme d'une plaque murale Lindy Cat.6HDBaseT HDMI® 4K60 & Type C fait partie d'une solution fiable et performantepour étendre les signaux AV et de données sur de longues distances via un câbleréseau Cat.6. 

En combinant cet émetteur avec un récepteur HDBaseT compatible tel que Lindy No. 38389, cette solution assure une transmission fiable jusqu'à 150m.

Les combinaisons de distance et de résolution suivantes sont possibles en utilisant un câble U/UTP ou F/UTP de haute qualité de Cat.6 ou supérieur :
Mode standard (STD)
90m : 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit / 4:2:2 12bit
Mode longue portée (LRM)
150m : 3840x2160@30Hz 4:4:4 8bit / 4:2:2 12bit

La prise en charge des résolutions jusqu'à 4K Ultra HD permet de visionner des vidéos d'une clarté époustouflante, tandis que la prise en charge supplémentaire du HDR (High Dynamic Range) permet d'afficher le contenu avec une luminosité accrue, des contrastes plus marqués entre les noirs et les blancs et une gamme de couleurs beaucoup plus large. Il s'agit d'une solution fiable pour créer une signalisation numérique accrocheuse dans le commerce de détail, des affichages immersifs lors d'événements ou des installations attrayantes dans des salles de conférence ou des amphithéâtres plus vastes.

Une pression sur le bouton Source situé sur le panneau avant permet à l'utilisateur de basculer entre les entrées de type C ou HDMI® (avec USB) afin de contrôler une source telle qu'un PC à partir d'un récepteur KVM HDBaseT compatible. La fonction de commutation automatique est également prise en charge.

La fonctionnalité PoC (Power over Cable) avec interrupteur marche/arrêt offre une flexibilité supplémentaire. Elle permet d'alimenter l'appareil en même temps que les données par le biais d'un câble réseau Cat.6 dans une connexion point à point entre l'émetteur et le récepteur, ce qui signifie qu'une seule alimentation électrique est nécessaire d'un côté de l'installation.

Grâce aux ports IR bidirectionnels situés de part et d'autre de l'installation, l'équipement source peut être facilement contrôlé à partir de l'écran, et l'écran peut également être contrôlé à partir de la source HDMI®. Ce système d'extension permet un contrôle complet et simple pour l'utilisateur en fournissant également un port RS-232 via le bornier à l'arrière de la plaque murale.

HDBaset est une norme mondialement reconnue pour la distribution de haute qualité de contenu audiovisuel et d'autres technologies, y compris l'alimentation et le contrôle, sur de longues distances via un câble bon marché de catégorie 6 ou supérieure.

HDBaseT et le logo HDBaseT Alliance sont des marques commerciales de HDBaseT Alliance.

•Quelques mots du fabricant :

Prolonge les signaux de type C ou HDMI® et USB jusqu'à 150m via HDBaseT