Description
Dongle Extender HDMI 4K60 Fibre Optique 300m
•Les Atouts de l'article:
•Quelques mots du fabricant :
Extension des signaux HDMI® jusqu'à 300m sur un câble à fibre optique multimode LC
•Les Atouts de l'article:
- Prolonge les signaux HDMI® jusqu'à 300m à l'aide d'un seul câble multimode LC OM3 ou OM4 simplex
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4 8Bit
- Bénéficiez d'une gamme élargie de contrastes et de couleurs avec le HDR (High Dynamic Range)
- Prise en charge des formats audio HDMI® sans perte, notamment Dolby Atmos et DTS-X
- Garantie de 2 ans
Le Lindy Fibre Optic HDMI® 4K60 Dongle Extender est une solution efficace et fiable pour étendre les transmissions HDMI® UHD sur des distances incroyables allant jusqu'à 300m en utilisant un câble à fibre optique multimode LC OM3 ou OM4 (50/125µm) simplex.
Le prolongateur peut transmettre des signaux 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit jusqu'à 300m avec un câble OM3 ou OM4 en utilisant des méthodes de compression intelligentes qui décompressent la vidéo au niveau du récepteur, ce qui permet la distribution de contenu UltraHD sans perte visuelle. Grâce à la prise en charge du HDR (High Dynamic Range), du HLG et du Dolby Vision, le contenu peut bénéficier d'un contraste amélioré et d'une gamme de couleurs beaucoup plus large, ce qui est parfait pour une véritable expérience de home cinéma ou pour une signalisation numérique accrocheuse dans les magasins. La compatibilité HDCP 2.2 permet de profiter sans problème des contenus 4K UHD protégés, y compris les films Blu-Ray, les émissions de télévision et les services de streaming.
La prise en charge des formats audio sans perte, notamment Dolby Atmos et Dolby TrueHD, ajoute un son multicanal puissant au contenu vidéo, offrant ainsi une expérience améliorée et une sensation de réalisme au spectateur.
L'utilisation d'un câblage en fibre optique multimode LC économique permet de transmettre des signaux audio et vidéo à large bande passante sur des distances incroyables, bien supérieures à ce que permettent les systèmes d'extension traditionnels à base de cuivre. Les câbles à fibre optique sont également totalement insensibles aux interférences électromagnétiques et aux radiofréquences, ce qui fait de ce prolongateur une solution idéale pour les installations dans des environnements sensibles aux interférences, tels que les installations médicales, aérospatiales et manufacturières. La taille compacte et la flexibilité permettent également une installation facile sous les planchers et dans les cloisons murales.
La faible consommation d'énergie et le facteur de forme ultra-mince offrent une flexibilité inestimable lors de l'intégration de ce prolongateur dans des installations nouvelles ou existantes. Les câbles d'extension HDMI® fournis permettent de placer chaque module à un endroit pratique près de la source et de l'écran, sans bloquer les ports et en créant une installation discrète. L'unité émettrice peut être connectée et alimentée par une variété de sources et d'appareils HDMI®, tandis que le récepteur doit être alimenté via le port USB Micro-B qui le connecte à un chargeur USB 5V ou à tout autre port USB alimenté.
•Quelques mots du fabricant :
Extension des signaux HDMI® jusqu'à 300m sur un câble à fibre optique multimode LC