Description
•Les Atouts de l'article:
- Module de contrôle pour le système Lindy 4K30 HDMI® & USB sur IP
- Prend en charge les systèmes de contrôle 4K30 HDMI®, audio, RS-232, télécommande IR, LAN, KVM et autres systèmes de contrôle tiers
- Garantie de 2 ans
Le système Lindy 4K30 HDMI® & USB sur IP est une solution puissante pour créer une large gamme d'installations AV et KVM sur mesure et distribuées. Le système comprend des modules Encodeur (No. 38396) et Décodeur (No. 38397) et un module Contrôleur séparé (No. 38395). Tous les modules sont vendus séparément, ce qui vous permet de construire et d'adapter le système à vos besoins.
Une source HDMI, telle qu'un PC ou un lecteur multimédia, se connecte à un seul module Encoder ; un écran HDMI® se connecte à un seul module Decoder (No. 38397). Plusieurs encodeurs et décodeurs peuvent être combinés pour une variété d'options de distribution multicast. Le module contrôleur est utilisé pour gérer l'ensemble de l'installation et diriger les multiples sources vers les multiples écrans, offrant ainsi une liberté de création et des options de personnalisation maximales. Tous les modules peuvent être connectés à un commutateur géré 1G pour créer un réseau d'appareils connectés.
En outre, le système prend en charge l'accès au contrôle KVM USB pour chaque module connecté, de sorte que les PC connectés à l'extrémité Encoder peuvent être contrôlés par des consoles KVM à l'extrémité Decoder distante.
Outre les options d'affichage unique, la combinaison de plusieurs décodeurs et de leurs écrans connectés permet à l'utilisateur de créer des murs vidéo et des solutions matricielles impressionnantes.
Ce contrôleur dispose de deux ports réseau, l'un pour le contrôle du réseau et l'autre pour la distribution de vidéo multicast, et permet le contrôle via l'interface graphique Web, TCP, RS-232, IR et GPIO.
L'interface PoE gigabit pratique permet aux utilisateurs d'installer l'unité sans connecter le bloc d'alimentation inclus.
•Quleques mots du fabricant:
Module Contrôleur pour le système Lindy 4K30 HDMI® & USB sur IP