• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 38413 - Répéteur DisplayPort 1.2 40m

  • Répéteur DisplayPort 1.2 40m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 38413
    • Référence Sonepar : 01852838413
    • EAN : 4002888384131
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Répéteur DisplayPort 1.2 40m

•Les Atouts de l'article:

  • Étend les signaux DisplayPort 1.2 à des distances allant jusqu’à 40m
  • Prend en charge les résolutions jusqu'à 3840x2160 à 60Hz
  • Prise en charge DP ++ / DisplayPort Dual Mode
  • Installation Plug and Play - Aucun pilote requis
  • Garantie 2 ans

Le Répéteur DisplayPort 1.2 de LINDY est une solution active pour l’amplification de signaux DisplayPort 4K de haute qualité jusqu’à une distance de 40m, sans perte de qualité d’image. Ce répéteur prend en charge une résolution DP maximale de 3840x2160 à 60Hz pour une excellente qualité vidéo 4K, tandis que la prise en charge de HDCP 1.4 et DPCP garantit que les signaux 4K peuvent être transmis sans souci pour le spectateur. La prise en charge DP++ permet également la connexion à des écrans VGA, DVI Single Link ou HDMI, soulageant ainsi les craintes des utilisateurs quant aux problèmes de connectivité de l’écran via des adaptateurs supplémentaires.

Le répéteur est idéal pour une utilisation avec des configurations AV / IT professionnelles nécessitant des transmissions plus longues sans dégradation du signal DP, le dispositif offrant une amplification optimale pour éviter le bruit et les distorsions. Les ports DP sont également parfaits pour intégrer des périphériques source DP tels que des cartes graphiques et des ordinateurs portables à des écrans DP à l’une ou l’autre des extrémités d’un câble DP de grande longueur.



•Quleques mots du fabricant:

Prend en charge 10m@4K60 / 35m@4K30, DP 1.2 Dual Mode