• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 38527 - Câble Blindé HDMI 8K60 Hybride

  • Câble Blindé HDMI 8K60 Hybride
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 38527
    • Référence Sonepar : 01852838527
    • EAN : 4002888385275
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble Blindé HDMI 8K60 Hybride Fibre Optique 10m

•Les Atouts de l'article:

    Combine des câbles en cuivre et en fibre optique pour une solution de connectivité HDMI® hybride et longue distance
  • Formats HDR, y compris Dolby Vision et HDR10+
  • Garantie de 2 ans

La gamme Lindy de câbles hybrides à fibres optiques blindées est une solution professionnelle pour étendre les signaux HDMI® sur de plus longues distances. La construction de ce câble hybride HDMI® extrêmement robuste comporte sous la gaine du câble des fibres aramides et une enveloppe blindée supplémentaire, ce qui maintient une bonne flexibilité et une résistance élevée aux EMI et RFI. Ces câbles hybrides sont idéaux pour les installations audiovisuelles critiques et les installations professionnelles telles que les événements en direct et les salons professionnels.


La force de traction maximale prise en charge est de 100N avec une résistance à l'écrasement de 2000N. Avec un diamètre de 6mm, le câble est très fin bien que les fibres d'aramide et la gaine d'acier se trouvent sous la gaine TPE.


Les connecteurs sont également extrêmement robustes avec des broches plaquées or, ils sont enfermés dans des manchons de protection spéciaux, protégés contre les dommages dus au transport.


La technologie interne fournit une amplification non compressée du signal HDMI®, permettant l'extension sur de longues distances du contenu HDMI® 8K, ce qui n'est tout simplement pas possible avec des câbles passifs.


Avec une bande passante de 48 Gbit/s, ces câbles prennent en charge les résolutions HDMI® 2.1 jusqu'à 3840x2160@120Hz, et 7680x4320 / 10240x4320@60Hz. Le contenu peut être visualisé avec des détails et une clarté incroyables à des taux de rafraîchissement plus élevés pour une visualisation optimale des films, des graphiques ou des images. 


Outre le HDR statique, les câbles hybrides HDMI® prennent également en charge les formats HDR dynamiques tels que Dolby Vision et HDR10+. Cela permet d'offrir à chaque instant du contenu, que ce soit scène par scène ou même image par image, une gamme de couleurs beaucoup plus large basée sur l'espace colorimétrique BT.2020, une luminosité maximale plus élevée et des noirs profonds pour des contrastes optimaux ainsi qu'une plus grande profondeur des couleurs. 


Remarque : les fonctions eARC/ARC et CEC ne sont pas prises en charge pour les longueurs supérieures à 30m.



•Quelques mots du fabricant :

Câble AOC à structure renforcée pour les applications professionnelles