Description
Switch KVM DisplayPort 1.2, USB 2.0 & audio, 2 ports
•Les Atouts de l'article:
Contrôle de deux PC équipés en DisplayPort à partir d'un seul ensemble clavier, souris et écran Commutation via les boutons poussoirs de l'appareil ou les touches de raccourci du clavier Prend en charge les signaux DisplayPort 1.2, jusqu'à 4K 60Hz Commutation audio indépendante et concentrateur USB 2.0 à 2 ports pour le partage de périphériques USB supplémentaires Garantie 2 ans Un commutateur KVM permet à un opérateur de contrôler et de gérer facilement plusieurs dispositifs, tels que des PC et des serveurs, à partir d'un clavier, d'une souris et d'une console d'affichage. Le Switch KVM DisplayPort 1.2, USB 2.0 & Audio, 2 ports de LINDY est une solution compacte permettant d'accéder et de contrôler deux PC équipés de DP à partir d'un clavier, d'une souris et d'un écran. La prise en charge de résolutions allant jusqu'à 4K Ultra HD 60Hz garantit la meilleure qualité d'image, parfaite pour les contenus graphiques exigeants dans les installations de jeux, le montage vidéo ou les stations de travail de contrôle de systèmes quadruples. Les ports de sortie audio de l'unité principale permettent également aux utilisateurs de connecter des écouteurs ou des haut-parleurs pour ajouter un son 2CH immersif et un microphone, tandis que des périphériques USB supplémentaires peuvent être intégrés au concentrateur USB 2.0 à 2 ports. Les deux concentrateurs audio et USB peuvent être commutés indépendamment des ordinateurs, ce qui permet aux utilisateurs d'imprimer à partir d'un PC tout en travaillant sur un autre par exemple. La prise en charge de la commutation True Transparent USB, une technologie d'émulation USB avancée, permet au KVM de reconnaître des modèles de clavier et de souris spécifiques et d'émuler toutes les configurations de touches et de fonctions spéciales qui leur sont associées. Cette technologie offre également une meilleure prise en charge de l'utilisation combinée avec les extensions KVM. Le commutateur KVM dispose de plusieurs options de commutation, notamment des boutons poussoirs sur l'unité et des touches de raccourci configurables qui permettent un contrôle simple et fiable pour l'utilisateur, ce qui est idéal pour les professionnels et les nouveaux utilisateurs. Veuillez noter : les câbles de connexion ne sont pas inclus, nous vous suggérons d'utiliser des câbles DP jusqu'à 1m et des câbles USB 2.0 Type A/B jusqu'à 5m pour atteindre les plus hautes résolutions et les meilleures performances. Les convertisseurs actifs et les hubs MST ne sont pas pris en charge.
•Quleques mots du fabricant:
Commutation entre deux PCéquipés en DP à partir d'un ensemble clavier, souris et moniteur
•Les Atouts de l'article:
Contrôle de deux PC équipés en DisplayPort à partir d'un seul ensemble clavier, souris et écran Commutation via les boutons poussoirs de l'appareil ou les touches de raccourci du clavier Prend en charge les signaux DisplayPort 1.2, jusqu'à 4K 60Hz Commutation audio indépendante et concentrateur USB 2.0 à 2 ports pour le partage de périphériques USB supplémentaires Garantie 2 ans Un commutateur KVM permet à un opérateur de contrôler et de gérer facilement plusieurs dispositifs, tels que des PC et des serveurs, à partir d'un clavier, d'une souris et d'une console d'affichage. Le Switch KVM DisplayPort 1.2, USB 2.0 & Audio, 2 ports de LINDY est une solution compacte permettant d'accéder et de contrôler deux PC équipés de DP à partir d'un clavier, d'une souris et d'un écran. La prise en charge de résolutions allant jusqu'à 4K Ultra HD 60Hz garantit la meilleure qualité d'image, parfaite pour les contenus graphiques exigeants dans les installations de jeux, le montage vidéo ou les stations de travail de contrôle de systèmes quadruples. Les ports de sortie audio de l'unité principale permettent également aux utilisateurs de connecter des écouteurs ou des haut-parleurs pour ajouter un son 2CH immersif et un microphone, tandis que des périphériques USB supplémentaires peuvent être intégrés au concentrateur USB 2.0 à 2 ports. Les deux concentrateurs audio et USB peuvent être commutés indépendamment des ordinateurs, ce qui permet aux utilisateurs d'imprimer à partir d'un PC tout en travaillant sur un autre par exemple. La prise en charge de la commutation True Transparent USB, une technologie d'émulation USB avancée, permet au KVM de reconnaître des modèles de clavier et de souris spécifiques et d'émuler toutes les configurations de touches et de fonctions spéciales qui leur sont associées. Cette technologie offre également une meilleure prise en charge de l'utilisation combinée avec les extensions KVM. Le commutateur KVM dispose de plusieurs options de commutation, notamment des boutons poussoirs sur l'unité et des touches de raccourci configurables qui permettent un contrôle simple et fiable pour l'utilisateur, ce qui est idéal pour les professionnels et les nouveaux utilisateurs. Veuillez noter : les câbles de connexion ne sont pas inclus, nous vous suggérons d'utiliser des câbles DP jusqu'à 1m et des câbles USB 2.0 Type A/B jusqu'à 5m pour atteindre les plus hautes résolutions et les meilleures performances. Les convertisseurs actifs et les hubs MST ne sont pas pris en charge.
•Quleques mots du fabricant:
Commutation entre deux PCéquipés en DP à partir d'un ensemble clavier, souris et moniteur