Description
•Les Atouts de l'article:
- Extension VGA, USB et PS/2 jusqu'à 300 m en utilisant un seul câble Cat.6
- Prend en charge les résolutions VGA jusqu'à 1920x1200
- Double console de commande - contrôlez votre ordinateur / commutateur KVM à partir d'un emplacement local et distant
- Installation facile et conviviale - aucun logiciel requis
- Garantie 2 ans
L’Extender KVM Cat.6 VGA, USB & PS/2 de Lindy permet aux utilisateurs de contrôler un périphérique source tel qu'un PC à partir d'un clavier, d'une souris et d'un écran à une distance allant jusqu'à 300m en utilisant un câble RJ45 Cat.5e/6. Il prend en charge des résolutions analogiques jusqu'à 1920x1200 avec des ports VGA, ce qui est idéal pour gérer un PC ou une station de travail à très longue distance. L'Extender dispose de ports PC et console sur l'émetteur pour connecter un écran, un clavier et une souris supplémentaires pour le contrôle local et de ports console et PC sur le récepteur pour connecter un PC supplémentaire du côté de la console distante. Dans les deux unités, vous pouvez connecter un clavier et une souris USB ou PS/2 et des PC à l'aide des câbles KVM inclus. Il est également possible de connecter une seconde source sur le récepteur et de le commander en appuyant sur le bouton de commutation sur le panneau avant ou via une touche de raccourci. Le menu OSD permet aux utilisateurs de régler le signal vidéo, l'EDID, d'activer la protection par mot de passe et de modifier les raccourcis clavier.
Cette extension offre une installation plug & play simple, sans pilote supplémentaire, idéale pour les professionnels et les nouveaux utilisateurs.
Merci de noter: ce produit n'est pas conçu pour être utilisé avec un équipement réseau actif et ne doit être utilisé que dans le cadre d'une connexion point à point.
•Quleques mots du fabricant:
Etend les signaux VGA, USB ou PS/2 via câble Cat.6