Description
•Les Atouts de l'article:
- Transmet des signaux 4K HDMI® & KVM jusqu'à 300m avec une fibre LC Duplex
- Prise en charge des résolutions jusqu'à 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- 2 ports USB type A pour connecter clavier, souris et autres périphériques USB HID
- IR & RS-232 bidirectionnels, en Pass-through
- Produit garanti 2 ans
Les extenders KVM sont des dispositifs qui permettent aux utilisateurs de travailler sur un ordinateur à distance en prolongeant la connexion du clavier, de l'écran et de la souris.
L'extender KVM HDMI® 4K60 sur fibre optique est une solution efficace et fiable pour étendre des signaux HDMI® 4K de haute qualité sur des distances allant jusqu'à 300 m avec une fibre optique Duplex LC OM3. La prise en charge des signaux HDMI® 18G permet la transmission de résolutions très détaillées en 3840x2160 @ 60Hz, parfait pour le contenu détaillé dans les salles de contrôle, les configurations médicales ou les installations de sécurité.
Cet extender prend également en charge les formats audio sans perte, y compris Dolby TrueHD et DTS-HD, pour ajouter un son multicanal au contenu vidéo, offrant une expérience et un sentiment d'immersion améliorés au spectateur. La connectivité USB KM via 2 ports USB HID sur le récepteur permet à un clavier et une souris de contrôler à distance un PC équipé en HDMI®. Le PC déporté peut se trouver dans un environnement de température sécurisé ou contrôlé, tout en fournissant de manière transparente un contenu vidéo cohérent à l'écran. L'utilisation de fibre LC entre l'émetteur et le récepteur fournit une connexion fiable et à moindre coût pour des distances beaucoup plus longues qu'un câblage en cuivre, idéal pour une utilisation dans des environnements électroniquement "bruyants" tels que les ateliers d'usine ou les installations médicales.
Avec la possibilité d'étendre des signaux jusqu'à 300m en utilisant les deux unités fournies, l'émetteur peut être facilement connecté à différents appareils source HDMI® tels que des PC et des ordinateurs portables dans un emplacement plus pratique, tandis que le récepteur peut être placé dans une zone de visualisation appropriée avec un écran LFD (affichage grand format), un moniteur ou un projecteur, garantissant qu'il n'y a pas de d'interrruption de l'affichage. Cette polyvalence fournit un système adapté pour une utilisation dans divers scénarios tels que des présentations éducatives, des installations de CAO ou l'administration de serveur à distance.
Doté de ports infrarouges bidirectionnels sur chaque boîtier, l'équipement source peut être contrôlé de manière transparente depuis l'écran, et l'afficheur peut également être contrôlé depuis la source HDMI®. Les connexions RS232 permettent également l'intégration dans des systèmes de contrôle. De plus, l'alimentation est connectée via une prise DC à visser, offrant une connexion plus sûre et fiable, parfaite pour les installations professionnelles où les déconnexions accidentelles pourraient créer un problème majeur.
Merci de noter : les modules fibre optique 10GBase-LR/LW SFP+ LC Monomode (25039) de Lindy peuvent être utilisés comme une alternative aux modules Mini GBIC Multi-Mode LC inclus, permettant d’augmenter la portée maximale de l’extender à 1Km (3280.84ft). La distance maximale est limitée à 300m avec des signaux HDCP.
•Quleques mots du fabricant:
Transmet des signaux HDMI® 18G et USB KM (clavier et souris) jusqu'à 300m