Description
•Les Atouts de l'article:
- Prend en charge jusqu'à 8 ordinateurs équipés de ports USB, DisplayPort et audio
- Prend en charge les résolutions DisplayPort 1.2 jusqu'à 4K 60Hz
- Hub USB 2.0 intégré avec 2 ports pour le partage de périphériques supplémentaires
- Changement de port via des touches de raccourci ou du panneau avant
- Garantie 2 ans
Un commutateur KVM permet à un opérateur de contrôler et de gérer facilement plusieurs appareils, tels que des PC et des serveurs, à partir d'un clavier, d'une souris et d'une console d'affichage.
Ce commutateur KVM avancé a été conçu pour être utilisé avec des PC et des Mac. Il est doté de ports vidéo DisplayPort et d'un hub USB 2.0 à deux ports pour la connexion et le partage de périphériques. Avec la prise en charge audio, vous pouvez également connecter des haut-parleurs ou des casques.
Le commutateur n'occupe qu'un seul espace 1U dans un rack 19" et prend en charge des résolutions d'écran allant jusqu'à 4K Ultra HD 60Hz, ce qui est idéal pour le contenu graphique dans les installations de jeux, le montage vidéo ou le contrôle de plusieurs postes de travail. Il offre 2 modes de commutation simples, via des raccourcis clavier et des boutons du panneau avant.
Une console locale peut être connectée aux 2 ports USB et DP sur le panneau arrière tandis que le hub USB 2.0 à 2 ports intégré permet de partager les périphériques entre les ordinateurs connectés. Le dispositif de commutation unique permet au hub USB d'être commuté indépendamment des PC pour une impression, un scan ou un accès à un disque externe sans interruption. Les options ne sont accessibles que par le biais de raccourcis clavier.
Des voyants LED indiquent l'état du port KVM sélectionné.
Veuillez noter que les câbles de connexion ne sont pas inclus. Les câbles DisplayPort, USB A vers B et audio de 3,5 mm sont nécessaires pour chaque ordinateur connecté. La distance maximale prise en charge pour l'USB, en utilisant des câbles standard, est de 5m. Pour les distances supérieures à 5m, utilisez une rallonge active USB Lindy. Les hubs MST ne sont pas pris en charge.
•Quleques mots du fabricant:
Commutez et contrôlez jusqu'à 8 PC à partir d'un ensemble clavier, souris et moniteur