Description
Bloqueurs de port USB Type C (sans clé) - pack de 10, Blanc
•Les Atouts de l'article:
Bloque l’accès physique à un port USB Type C / Thunderbolt 3 Simple à utiliser Pack de 10 verrous supplémentaires Clé disponible séparément Garantie 2 ans Avec le bloqueur de port USB Type C / Thunderbolt 3 Lindy, vous pouvez rapidement bloquer les ports et prévenir les accès non autorisés. Le bloqueur de port USB se compose d’une clé et d’un verrou qui se branche dans un port USB. Pour l’utiliser, connectez tout simplement l’ensemble dans un port et relâchez le loquet – le verrou reste en place ! Replacez la clé dans le verrou pour le retirer. Simple ! Avec ce petit appareil, les administrateurs système peuvent empêcher physiquement les utilisateurs de connecter clé de stockage USB, des téléphones portables et d'autres périphériques à leurs ordinateurs. Note: ces bloqueurs de port fonctionnent uniquement avec la clé de la même couleur.
•Quleques mots du fabricant:
10 verrous pour port USB Type C pour empêcher les accès indésirables
•Les Atouts de l'article:
Bloque l’accès physique à un port USB Type C / Thunderbolt 3 Simple à utiliser Pack de 10 verrous supplémentaires Clé disponible séparément Garantie 2 ans Avec le bloqueur de port USB Type C / Thunderbolt 3 Lindy, vous pouvez rapidement bloquer les ports et prévenir les accès non autorisés. Le bloqueur de port USB se compose d’une clé et d’un verrou qui se branche dans un port USB. Pour l’utiliser, connectez tout simplement l’ensemble dans un port et relâchez le loquet – le verrou reste en place ! Replacez la clé dans le verrou pour le retirer. Simple ! Avec ce petit appareil, les administrateurs système peuvent empêcher physiquement les utilisateurs de connecter clé de stockage USB, des téléphones portables et d'autres périphériques à leurs ordinateurs. Note: ces bloqueurs de port fonctionnent uniquement avec la clé de la même couleur.
•Quleques mots du fabricant:
10 verrous pour port USB Type C pour empêcher les accès indésirables