• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 40479 - Bloqueurs de port SD (sans clé) - pack d

  • Bloqueurs de port SD (sans clé) - pack de 10, Blanc
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 40479
    • Référence Sonepar : 01852840479
    • EAN : 4002888404792
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bloqueurs de port SD (sans clé) - pack de 10, Blanc

•Les Atouts de l'article:

·Fournit une dissuasion visuelle et bloque physiquement l'accès à un emplacement pour carte SD
·Utilisation simple et rapide
·10 x bloqueurs de ports SD
·Une seule clé et 4 x bloqueurs de port SD également disponibles
·Garantie 2 ans
 
Les bloqueurs de port SD peuvent être insérés dans les ports de carte SD des lecteurs de mémoire, des appareils photo et d'autres périphériques. Ces dispositifs dissuadent visuellement quiconque cherche à copier des données ou introduire des virus à partir d'une carte SD ou vers une carte SD. Les bloqueurs de ports SD sont disponibles sous la forme d'un jeu de 1 clé et de 4 serrures, ou d'un lot de 10 serrures supplémentaires.
 
Pour l'utilisation, il suffit de brancher le verrous dans le logement de carte et de le déverrouiller - le verrou reste en place ! Rebranchez la clé dans le verrou pour le retirer. 
 
Remarque : ces bloqueurs ne sont efficaces qu'avec des ports SD en retrait.



•Quleques mots du fabricant:

Protège les slots pour carte SD des accès non autorisés