Description
Clé pour bloqueur de port RJ-45 - avec 10 verrous, Jaune
•Les Atouts de l'article:
·Bloque rapidement et facilement l'accès physique aux ports réseau RJ-45·Empêche les utilisateurs d'insérer des câbles ou des dispositifs sans autorisation.·Une clé et 10 bloqueurs RJ-45·Clés individuelles et paquet de 20 bloqueurs également disponibles·Garantie 2 ans Avec la clé pour bloqueur de port RJ-45 de LINDY, l'utilisateur peut rapidement bloquer les ports réseau ouverts et empêcher facilement les utilisateurs de connecter des câbles, des périphériques ou d'insérer des objets étrangers sans autorisation. Cela contribue à protéger contre l'accès non autorisé à un réseau ou à un système, ainsi qu'à prévenir les dommages involontaires ou malveillants sur les ports. Il peut également servir de repère visuel, montrant les ports inactifs ou déconnectés, idéal pour une utilisation dans les écoles, bureaux ou autres environnements du secteur public. Le bloqueur de ports RJ-45 est constitué d'un capuchon de blocage en plastique moulé qui se branche solidement dans le port RJ-45 avec une clé d'insertion spéciale. Le bloqueur s'enclenche dans le RJ-45 comme un câble réseau et reste en place jusqu'à ce qu'il soit retiré à l'aide de la clé d'insertion. Pour l'utiliser, il suffit d'attacher un bloqueur à la clé et de le brancher sur le port. Tenez le bloqueur en place et retirez la clé. Pour retirer la clé, il suffit de l'insérer à nouveau dans le bloqueur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et de la retirer. Note de sécurité : Les bloqueurs de port n'agiront qu'en tant que dissuasion physique et visuelle de base contre la malveillance. Il n'empêchera pas un attaquant déterminé, désireux d'accéder physiquement à un port RJ-45. Attention : la clé n'est compatible qu'avec la couleur correspondante du bloqueur de port. .
•Quleques mots du fabricant:
Protège les ports RJ-45 des accès non autorisés
•Les Atouts de l'article:
·Bloque rapidement et facilement l'accès physique aux ports réseau RJ-45·Empêche les utilisateurs d'insérer des câbles ou des dispositifs sans autorisation.·Une clé et 10 bloqueurs RJ-45·Clés individuelles et paquet de 20 bloqueurs également disponibles·Garantie 2 ans Avec la clé pour bloqueur de port RJ-45 de LINDY, l'utilisateur peut rapidement bloquer les ports réseau ouverts et empêcher facilement les utilisateurs de connecter des câbles, des périphériques ou d'insérer des objets étrangers sans autorisation. Cela contribue à protéger contre l'accès non autorisé à un réseau ou à un système, ainsi qu'à prévenir les dommages involontaires ou malveillants sur les ports. Il peut également servir de repère visuel, montrant les ports inactifs ou déconnectés, idéal pour une utilisation dans les écoles, bureaux ou autres environnements du secteur public. Le bloqueur de ports RJ-45 est constitué d'un capuchon de blocage en plastique moulé qui se branche solidement dans le port RJ-45 avec une clé d'insertion spéciale. Le bloqueur s'enclenche dans le RJ-45 comme un câble réseau et reste en place jusqu'à ce qu'il soit retiré à l'aide de la clé d'insertion. Pour l'utiliser, il suffit d'attacher un bloqueur à la clé et de le brancher sur le port. Tenez le bloqueur en place et retirez la clé. Pour retirer la clé, il suffit de l'insérer à nouveau dans le bloqueur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et de la retirer. Note de sécurité : Les bloqueurs de port n'agiront qu'en tant que dissuasion physique et visuelle de base contre la malveillance. Il n'empêchera pas un attaquant déterminé, désireux d'accéder physiquement à un port RJ-45. Attention : la clé n'est compatible qu'avec la couleur correspondante du bloqueur de port. .
•Quleques mots du fabricant:
Protège les ports RJ-45 des accès non autorisés