• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 40554 - Berceau pour 2 HDD & SSD 2.5"

  • Berceau pour 2 HDD & SSD 2.5"
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 40554
    • Référence Sonepar : 01852840554
    • EAN : 4002888405546
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Berceau pour 2 HDD & SSD 2.5"

•Les Atouts de l'article:

  • Permet l'installation d'un maximum de deux disques durs ou disques SSD de 2,5" dans une seule baie de lecteur de 3,5"
  • Extension ou mise à niveau facile du stockage de masse d'un PC, d'un serveur ou d'un poste de travail
  • Conçu pour assurer une compatibilité maximale avec les disques de 2,5"
  • Convient pour des disques avec jusqu'à 9,5 mm de hauteur
  • Garantie 2 ans

Le berceau d'extension pour deux disques 2,5" de LINDY est une solution compacte et intuitive pour l'installation de deux disques durs 2,5" ou disques durs à semi-conducteurs (SSD) dans une baie 3,5". Idéal pour une utilisation avec des PC, des postes de travail et des serveurs de faible encombrement.

La conception garantit que les PC compatibles peuvent être optimisés avec jusqu’à deux SSD, offrant des vitesses de lecture et d'écriture exceptionnelles, ainsi qu'une sécurité et une fiabilité inégalées par rapport aux disques durs traditionnels.



•Quleques mots du fabricant:

Installez deux disques durs ou SSD 2.5" dans une baie 3.5