• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 40581 - Gaine spirale range-câble, 5m

  • Gaine spirale range-câble, 5m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 40581
    • Référence Sonepar : 01852840581
    • EAN : 4002888405812
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Gaine spirale range-câble, 5m

•Les Atouts de l'article:

  • Pour le rangement de toute sorte de câbles
  • Longueur: 5m
  • Diamètre: env. 25mm
  • Couleur: noir
  • Avec outil pour une mise en place simultanée de plusieurs câbles en toute facilité


•Quleques mots du fabricant:

Gaine spirale flexible avec outil de mise en place des cordons, ne trébuchez plus sur vos cordons !