Description
Bande scratch serre-câbles, 5m
•Les Atouts de l'article:
•Quleques mots du fabricant:
Pour réunir et masquer vos cordons !
•Les Atouts de l'article:
- Pratique pour réunir et masquer les câbles
- Réutilisable
- Peut être coupé à la bonne longueur désirée
- Longueur : 5 m
- Largeur : 20 mm
- Couleur : noir
- Matériau : nylon
•Quleques mots du fabricant:
Pour réunir et masquer vos cordons !