Description
Clé pour bloqueur de port USB Type A, Bleu
•Les Atouts de l'article:
Bloque physiquement l’accès à un port USB type A Rapide et facile à utiliser Simple clé pour bloqueurs de ports Bloqueurs de ports disponibles séparément Garantie 2 ans Avec le bloqueur de port USB type A de Lindy, vous pouvez rapidement bloquer des ports et ainsi empêcher les utilisateurs d’y connecter des câbles, périphériques sans autorisation. L’utilisation est simple, connectez un bloqueur à la clé et connectez l’ensemble dans un port. Maintenez le bloqueur en place et retirez la clé. Pour retirer le bloqueur, insérez la clé dans le bloqueur et retirez l’ensemble. Avec ce petit outil pratique, les administrateurs système peuvent empêcher aux utilisateurs la connexion physique de clés, téléphones et tout autre appareil USB à un ordinateur. La copie de données, voire l’introduction de virus devient dont impossible. Note: cette clé fonctionne uniquement avec le bloqueur de port de la même couleur.
•Quleques mots du fabricant:
pour No. 40452 et 40462
•Les Atouts de l'article:
Bloque physiquement l’accès à un port USB type A Rapide et facile à utiliser Simple clé pour bloqueurs de ports Bloqueurs de ports disponibles séparément Garantie 2 ans Avec le bloqueur de port USB type A de Lindy, vous pouvez rapidement bloquer des ports et ainsi empêcher les utilisateurs d’y connecter des câbles, périphériques sans autorisation. L’utilisation est simple, connectez un bloqueur à la clé et connectez l’ensemble dans un port. Maintenez le bloqueur en place et retirez la clé. Pour retirer le bloqueur, insérez la clé dans le bloqueur et retirez l’ensemble. Avec ce petit outil pratique, les administrateurs système peuvent empêcher aux utilisateurs la connexion physique de clés, téléphones et tout autre appareil USB à un ordinateur. La copie de données, voire l’introduction de virus devient dont impossible. Note: cette clé fonctionne uniquement avec le bloqueur de port de la même couleur.
•Quleques mots du fabricant:
pour No. 40452 et 40462