• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 40656 - Support d'écran court avec mat et pince

  • Support d'écran court avec mat et pince de fixation
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 40656
    • Référence Sonepar : 01852840656
    • EAN : 4002888406567
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Support Court pour Ecran avec Mât et Fixation à Pince

•Les Atouts de l'article:

  • Montage d'un moniteur sur un bureau standard
  • Réglages d’inclinaison, de pivotement ou de rotation pour une manœuvrabilité aisée
  • Conforme aux normes VESA (75 x 75mm et 100 x 100mm)
  • Poteau métallique robuste et léger avec support en aluminium peint par poudrage
  • Garantie 2 ans

Le Support Court pour Ecran avec Mat et Fixation à Pince de LINDY est une solution tout-en-un de haute qualité pour le montage d'un moniteur ou d'un écran sur un bureau ou un plateau de bureau standard. De conception robuste et maniable, l'écran peut être facilement incliné ou pivoté pour assurer un angle de vision optimal.


Ce support convient à la plupart des grandes marques et modèles de moniteurs ayant une taille VESA de 100 x 100 ou 75 x 75 mm (Conforme aux normes VESA - les mesures VESA sont les emplacements de fixation à l'arrière de votre téléviseur ou écran. Veuillez les mesurer pour vous assurer que votre téléviseur est compatible avec ce support).


Remarque : Veuillez-vous assurer que ce support est compatible avec les dimensions VESA et le poids de votre écran avant de passer commande.



•Quleques mots du fabricant:

Montez en toute sécurité un moniteur fixe sur un plateau de bureau