• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 40658 - Support double pour écran avec support m

  • Support double pour écran avec support mat et pince
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 40658
    • Référence Sonepar : 01852840658
    • EAN : 4002888406581
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Support Double Ecran avec Mât et Fixation à Pince

•Les Atouts de l'article:

  • Montage de 2 moniteurs sur un bureau standard
  • Deux bras à mouvement complet pour une manœuvrabilité aisée
  • Conforme aux normes VESA (75 x 75mm et 100 x 100mm)
  • Poteau métallique robuste et léger avec support en aluminium peint par poudrage
  • Garantie 2 ans

Le Support Double Ecran avec Mat et Fixation à Pince de LINDY est une solution tout-en-un de haute qualité pour le montage de deux moniteurs ou écrans sur un bureau ou une table de bureau standard. De conception robuste et maniable, les écrans peuvent être facilement inclinés, pivotés ou tournés pour assurer un angle de vision optimal tout en étant positionnés de manière appropriée pour l’utilisateur.

Ce support convient à la plupart des grandes marques et modèles de moniteurs ayant une taille VESA de 100 x 100 ou 75 x 75 mm (Conforme aux normes VESA - les mesures VESA sont les emplacements de fixation à l'arrière de votre téléviseur ou écran. Veuillez les mesurer pour vous assurer que votre téléviseur est compatible avec ce support).

Remarque : Veuillez-vous assurer que ce support est compatible avec les dimensions VESA et le poids de votre écran avant de passer commande.



•Quleques mots du fabricant:

Montez en toute sécurité deux moniteurs sur un plateau de bureau