• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 40695 - Bras pour écran LCD, court

  • Bras pour écran LCD, court
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 40695
    • Référence Sonepar : 01852840695
    • EAN : 4002888406956
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bras pour écran LCD, court

•Les Atouts de l'article:

Pour gagner de la place sur votre bureau!

Ce bras se combine avec ces produits:

Mat à commander donc séparément.

Données techniques:

  • La hauteur de l'écran est réglable, et des articulations ajustent son placement au-dessus du bureau
  • Longueur maximale du bras (modèle court): écartement jusqu'à 126mm
  • Gaine réunissant tous les Câbles
  • Conçu pour la fixation d'un écran LCD
  • Possibilité de positionnement: à droite - à gauche, tourner - incliner
    Hauteur: dépendante du type de mat choisi
  • Charge supportée: 10kg maxi
  • Correspond au montage VESA standard (75 x 75mm et 100 x 100mm)
  • Couleur: argent


•Quleques mots du fabricant:

Système de support modulaire pourécran LCD

Documentation