• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 40697 - Double bras pour 2 écrans LCD

  • Double bras pour 2 écrans LCD
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 40697
    • Référence Sonepar : 01852840697
    • EAN : 4002888406970
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Double bras pour 2 écrans LCD

•Les Atouts de l'article:

Pour gagner de la place sur votre bureau!

Ce bras long se combine avec ces produits:

- Mat court : N° Art. 40692

- Mat long : N° Art. 40693

- Mat à commander donc séparément

- Support pour ordinateur portable N° Art. 40699

La hauteur de l'écran est réglable, et des articulations ajustent son placement au-dessus du bureau.

Données techniques:

  • Longueur maximale du bras (modèle long): écartement jusqu'à 450mm
  • Gaine réunissant tous les Câbles
  • Conçu pour la fixation de deux écrans LCD, distants entre eux de 70cm maxi
  • Possibilité de positionnement: à droite - à gauche, tourner - incliner
    Hauteur: dépendante du type de mat choisi
  • Charge supportée: 6kg maxi par écran
  • Correspond au montage VESA standard (75 x 75mm et 100 x 100mm)
  • Couleur: argent


•Quleques mots du fabricant:

Système de support modulaire pour 2 écrans LCD ou 2 ordinateurs portable

Documentation