• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 40923 - Câble adaptateur Mini DisplayPort vers H

  • Câble adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI 4K60hz 3m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 40923
    • Référence Sonepar : 01852840923
    • EAN : 4002888409230
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble actif Mini DisplayPort vers HDMI avec HDR, 3m

•Les Atouts de l'article:

  • Connectez un appareil équipé en Mini DisplayPort à un écran ou un projecteur HDMI® 4K
  • Résolution de haute qualité jusqu'à 4K (4096x2160) @ 60 HZ (Taux de rafraîchissement) 
  • La prise en charge de la gamme dynamique élevée permet d'obtenir des noirs plus profonds, des blancs plus éclatants et une gamme de couleurs plus étendue.
  • Chipset actif pour une meilleure compatibilité avec diverses cartes graphiques
  • Garantie 2 ans

Le câble adaptateur Lindy Active Mini DisplayPort vers HDMI® 4K60Hz associe des performances supérieures à un design élégant. Ce câble de haute qualité convertit les signaux Mini DisplayPort jusqu'à 60Hz pour une sortie vers un écran HDMI® ou un projecteur. Grâce à son chipset intégré, il garantit une connexion fiable et améliore la compatibilité avec les cartes graphiques à double mode ou non, ce qui le rend parfait pour une utilisation avec des appareils tels que Surface, MacBook et d'autres ordinateurs portables, sans nécessiter d'adaptateurs supplémentaires.


Prenant en charge les résolutions jusqu'à 4096x2160 à 60Hz et la gamme dynamique élevée (HDR), ce câble offre une clarté cristalline, un contraste amélioré et des couleurs réalistes. Idéal pour créer des affichages de vente au détail accrocheurs, des environnements de travail innovants ou une lecture vidéo immersive dans les bars sportifs et les cinémas à domicile, il prend également en charge l'audio multicanal non compressé pour une expérience de son surround tridimensionnel.


En outre, la prise en charge de la technologie AMD Eyefinity offre un moyen rentable de créer des affichages à ultra-haute résolution en utilisant jusqu'à trois moniteurs ou plus. Cette fonction permet aux utilisateurs d'exécuter plusieurs applications simultanément sur des écrans distincts, ce qui stimule la productivité sur le lieu de travail ou offre une expérience de jeu sur grand écran.


Remarque : la sortie audio via HDMI® nécessite que votre carte graphique prenne en charge la sortie audio via DisplayPort. Certains adaptateurs graphiques intégrés, comme le chipset Mobile Intel 4 Series Express des ordinateurs portables, ne prennent pas en charge la sortie audio via DisplayPort, même si la prise en charge HDMI® est installée. Dans ce cas, une connexion audio séparée est nécessaire..



•Quleques mots du fabricant:

Connecte une source Mini DisplayPort à un écran HDMI® avec une résolution maximale de 4096x2160@60Hz