• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 40971 - Support de bureau fixe à écran unique

  • Support de bureau fixe à écran unique
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 40971
    • Référence Sonepar : 01852840971
    • EAN : 4002888409711
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Support d'écran pour bureau

•Les Atouts de l'article:

  • Montage d'un écran VESA 23" - 43" plat ou incurvé sur un bureau
  • Rotation de 60° de droite à gauche pour des angles de vision optimaux
  • Crée un environnement propre et minimaliste avec un système de gestion des Câbles intégré
  • Installation simple et efficace
  • Garantie 2 ans

Le support d’écran de Lindy (Single Display Fixed Desk Mount) est une solution simple et robuste pour créer des espaces de collaboration et de présentation innovants ou pour désencombrer des postes de travail. Ce support est idéal pour les écrans de 23" à 43" et supporte en toute sécurité des poids jusqu'à 50 kg (110.23lb) grace à sa construction en acier de haute qualité, parfaite pour une utilisation avec des écrans grand format.

Son faible encombrement et sa rotation de 60° de gauche à droite permettent une installation flexible tout en augmentant l'espace disponible sur le bureau. Il permet également aux utilisateurs d'ajuster la position de l'écran afin d'obtenir un angle de vue confortable.

Le système intégré de gestion des Câbles permet une installation ordonnée et sans encombrement, répondant aux exigences des maisons et des bureaux modernes en ajoutant une valeur esthétique.

Remarque : Veuillez vérifier que ce produit peut supporter les dimensions VESA et le poids de l'écran avant de passer commande.



•Quleques mots du fabricant:

Permet de monter un écran sur un plateau de bureau ou de table

Documentation