• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 40973 - Support mural à mouvement complet pour é

  • Support mural à mouvement complet pour écran unique
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 40973
    • Référence Sonepar : 01852840973
    • EAN : 4002888409735
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Support mural pour écran grandes tailles

•Les Atouts de l'article:

  • Permet de monter un écran de 32 à 70 pouces sur un mur plein ou à montants
  • Conception robuste de qualité supérieure pour un montage sûr des écrans grandes tailles
  • Bras en porte-à-faux pour assurer une position optimale de l'affichage
  • Solution ordonnée de gestion des Câbles pour une installation propre et discrète
  • Garantie 2 ans

Le support mural pour écran grandes tailles de LINDY est une solution sûre et de haute qualité pour le montage d'un écran sur un mur plein ou à montants, avec la possibilité d'incliner librement ou de déplacer l'écran horizontalement. Le support possède un profil aminci, ce qui permet d'encastrer l'écran dans la surface et d'assurer une installation esthétique dans les installations audiovisuelles résidentielles ou professionnelles, tandis que le bras en porte-à-faux permet d'accéder facilement aux connexions du panneau arrière. L'écran est facilement réglable horizontalement ou avec une inclinaison de 15°, pour offrir une expérience visuelle des plus confortables.


Supportant les LFD (écrans grand format) avec des tailles VESA de 200x200m à 400x400mm, ce support permet un montage sécurisé de plus grands écrans LED, OLED et plasma plus anciens jusqu'à 70". La structure en acier robuste assure le support d'écrans plus lourds jusqu'à 45 kg (99lb).


Le support comprend des capots en matière plastique pour un design plus attrayant, couvrant le panneau de la plaque murale et les caches pour la gestion des Câbles, ce qui est idéal pour les scénarios où le design est de la plus haute importance, y compris les installations résidentielles et commerciales.


Veuillez noter : Veuillez vous assurer que cette solution peut supporter les dimensions VESA et le poids du montage de l'écran avant de passer commande



•Quleques mots du fabricant:

Fixer solidement un écran au mur sur un double bras en porte-à-faux

Documentation