• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 40982 - Support pour Notebook ou écran

  • Support pour Notebook ou écran
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 40982
    • Référence Sonepar : 01852840982
    • EAN : 4002888409827
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Support pour Notebook ou écran

•Les Atouts de l'article:

  • Support se fixant à votre bureau permettant d'y poser votre ordinateur portable ou d'y fixer un écran  
  • Support VESA 75 x 75mm et 100 x 100mm
    • Hauteur ajustable: 200m - 340mm
    • Poids maximal supporté: 10kg (22.04lb)
    • Garantie 2 ans 

    Transformez votre espace de travail en un centre de productivité ultime grâce à notre bras d'affichage innovant pour ordinateurs portables. Dites adieu aux bureaux exigus et à l'espace d'affichage limité ! Ce bras élégant se fixe de manière transparente à votre bureau, créant une plateforme étendue qui accueille facilement votre ordinateur portable ou votre écran.


    Découvrez la liberté d'un positionnement personnalisé grâce à notre support réglable, qui vous permet de trouver l'angle de vue parfait pour un confort et une productivité optimaux. Fabriqué en aluminium durable, il assure non seulement la stabilité mais fait également office de système de refroidissement, garantissant que votre ordinateur portable reste au frais même pendant les tâches les plus intenses.


    La plaque polyvalente pour ordinateur portable peut être retirée sans effort, ce qui en fait une solution à double usage capable d'accueillir des ordinateurs portables ou des panneaux jusqu'à 17,3 pouces. Améliorez votre espace de travail dès aujourd'hui et découvrez des possibilités infinies grâce à notre bras d'affichage pour ordinateur portable.



    •Quleques mots du fabricant:

    Bras réglable pour les carnets de notes ou bras d'affichage