• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 41035 - Convertisseur Mini DisplayPort vers HDMI

  • Convertisseur Mini DisplayPort vers HDMI, DVI & VGA
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 41035
    • Référence Sonepar : 01852841035
    • EAN : 4002888410359
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Convertisseur Mini DisplayPort vers HDMI, DVI & VGA

•Les Atouts de l'article:

  • Convertit un signal DisplayPort en HDMI®, DVI ou VGA
  • Prend en charge les résolutions HDMI® jusqu'à  4K@30Hz, VGA jusqu'à  Full HD et DVI jusqu'à  et au-delà de Full HD
  • Connectez-vous facilement et à tout moment à  un écran, ancien ou moderne.
  • Conception compacte et portable
  • Garantie 2 ans

Le convertisseur Mini DisplayPort vers HDMI®, DVI et VGA de LINDY permet aux utilisateurs de connecter un écran HDMI®, DVI ou VGA à une source Mini DisplayPort. Prenant en charge les résolutions 4K jusqu'à 3840x2160 à 30Hz sur les écrans HDMI®, le contenu peut être visionné avec une clarté et une précision exceptionnelles. Les moniteurs DVI sont pris en charge avec une résolution maximale de 1920x1200 à 60Hz, tandis que les moniteurs VGA et les projecteurs prennent en charge jusqu'à 1920x1080 à 60Hz.

Grâce à son design léger et discret, ce convertisseur s'insère facilement dans un sac pour ordinateur portable et élargit simplement les options de connectivité disponibles. Cela permet aux utilisateurs de se connecter aux équipements vidéo numériques et analogiques les plus utilisés, sans avoir à transporter plusieurs adaptateurs — idéal pour les applications BYOD.



•Quleques mots du fabricant:

Connexion d'une source Mini DisplayPort à des écrans HDMI®, DVI ou VGA