Description
Câble mini-HDMI® 50cm, compatible HDMI 2.0 Ultra HD, Premium, type C/C
•Les Atouts de l'article:
•Quleques mots du fabricant:
Cordon HDMI 50cm, pour écrans, Plasma, LCD
•Les Atouts de l'article:
- Câble Mini HDMI de performance et de conception supérieures
- Boîtier robuste en PVC, connecteurs et contacts plaqués or
- Manchon de câble blindé, conducteurs en cuivre nu 30AWG résistants à la corrosion
- Conforme à la norme HDMI 1.3b, 3D, 4K, 10.2Gbps
- Garantie 10 ans
Les câbles Mini HDMI sont des connexions dotées d'un câble brut blindé avec des conducteurs en cuivre 30AWG pour la performance et la résistance à la corrosion. Les contacts et connecteurs plaqués or de haute qualité garantissent une intégrité optimale du signal et une fiabilité maximale.
Les résolutions UHD jusqu'à 4K 4096x2160@30Hz 4:4:4 8bit sont prises en charge.
Ces câbles HDMI 1.3b supportent une capacité de bande passante de 10.2Gbps.
•Quleques mots du fabricant:
Cordon HDMI 50cm, pour écrans, Plasma, LCD