• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 41042 - Câble mini-HDMI® 2m, compatible HDMI 2.0

  • Câble mini-HDMI® 2m, compatible HDMI 2.0 Ultra HD, Premium, type C/C
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 41042
    • Référence Sonepar : 01852841042
    • EAN : 4002888410427
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble mini-HDMI® 2m, compatible HDMI 2.0 Ultra HD, Premium, type C/C

•Les Atouts de l'article:

  • Longueur : 2m
  • Mini HDMI type C,mâle vers mini HDMI type C mâle (19 pins, moulé)
  • Câble entièrement blindé, 30AWG
  • Bande passante: 340MHz / 10,2Gbps
  • Compatible HDMI 2.0
  • Supporte les résolutions jusqu'au 4K 60Hz
  • Supporte les profondeurs de couleurs améliorés - Deep Color, x.v.ColorTM et xvYCC
  • Supporte tous les formats 3D
  • Supporte HDTV et HDCP, le standard de cryptage des données numériques
  • Disponible en 0,5 et 2m
  • Garantie 10 ans



•Quleques mots du fabricant:

Cordon HDMI 2m, pour écrans, Plasma, LCD