• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 41072 - Câble HDMI 4K60 actif, 15m

  • Câble HDMI 4K60 actif, 15m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 41072
    • Référence Sonepar : 01852841072
    • EAN : 4002888410724
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble HDMI 4K60 actif, 15m

•Les Atouts de l'article:

  • Crée une connexion HDMI® longue distance entre un appareil source 4K et l'écran
  • Fournit des résolutions fiables de 4K@60Hz sur de plus longues distances de câble
  • Technologie HDMI® active intégrée dans le connecteur pour une installation flexible
  • Prise en charge complète des appareils conformes aux normes HEC, ARC et CEC
  • Garantie 2 ans

Les câbles Actif HDMI® 18G de LINDY allient un design élégant et moderne à des performances supérieures pour offrir une transmission HDMI® fiable et de haute qualité sur de longues distances. La gamme de câbles actifs LINDY est livrée avec un chipset intégré qui amplifie le signal utilisé pour créer une transmission HDMI® beaucoup plus longue qui n'est pas possible avec des câbles HDMI® passifs standard, tout en évitant le besoin d'extensions ou de répéteurs coûteux supplémentaires.


Grâce au chipset actif intégré discrètement dans l'élégante coque, ces câbles peuvent facilement être installés dans des conduits ou dans des espaces plus restreints. Ces câbles haut de gamme prennent également en charge la totalité de la bande passante HDMI® 18G pour afficher des résolutions 4096x2160@60Hz avec une prise en charge supplémentaire de l'espace couleur REC.2020 qui couvre la gamme de couleurs plus large requise pour un contenu à plage dynamique élevée, pour un contraste amélioré et des couleurs plus réalistes.


Conformes à la spécification de câble HDMI® 2.0, ces câbles sont idéaux pour une utilisation avec une variété d'appareils source, y compris les décodeurs, les lecteurs multimédia HDMI® ou les PC connectés à des écrans ou projecteurs modernes. Parfait pour une utilisation dans les scénarios de vente au détail accrocheurs, l'affichage numérique informatif ou la lecture vidéo immersive dans les bars sportifs, les salles de concert ou les Home Cinéma haut de gamme.


Prenant en charge une gamme de formats audio multicanaux, notamment Dolby® True HD et DTS-HD Master Audio, ces câbles assurent également un son Surround tridimensionnel impressionnant lorsqu'ils sont connectés au système d'enceintes d'un amplificateur. La fonctionnalité CEC permet également de contrôler de nombreux paramètres de l'appareil source via l'écran ou les commandes du projecteur pour fournir une solution de contrôle simple et efficace, tout en évitant d'avoir à utiliser plusieurs télécommandes.

Les câbles actifs de LINDY doivent être connectés conformément aux instructions pour une expérience optimale. Le connecteur marqué "display" doit être connecté au moniteur ou à l'écran. Si le câble n'est pas connecté correctement, il n'y aura pas de signal. Certains projecteurs ont des prises HDMI® encastrées, veuillez-vous assurer qu'elles peuvent accueillir le connecteur utilisé sur ce câble.

Les câbles HDMI® actifs ne peuvent pas être connectés ensemble ou cascadés.



•Quleques mots du fabricant:

Créez des transmissions HDMI® 4K fiables sur de longues distances

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver