• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 41080 - Câble HDMI 1.4 injecteur d'alimentation

  • Câble HDMI 1.4 injecteur d'alimentation avec USB type A mâle, 15 cm
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 41080
    • Référence Sonepar : 01852841080
    • EAN : 4002888410809
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble HDMI 1.4 injecteur d'alimentation avec USB type A mâle, 15 cm

•Les Atouts de l'article:

Cet injecteur d'alimentation permet d'alimenter des appareils HDMI lorsque le signal source délivre une alimentation trop faible.

  • Connectiques: HDMI type A mâle & USB type A mâle vers HDM de type A femelle
  • Ajoute plus de puissance d'alimentation 5 volts à un port HDMI
  • USB type A mâle à raccorder à un port USB disponible ou à une alimentation USB optionnelle
  • Longueur du cordon HDMI: 15cm
  • Longueur du cordon USB: 50cm



•Quleques mots du fabricant:

Pour l'injection de 5 volts dans les liaisons HDMI

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver