• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 41333 - Coude DisplayPort 1.4, à droite

  • Coude DisplayPort 1.4, à droite
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 41333
    • Référence Sonepar : 01852841333
    • EAN : 4002888413336
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coude DisplayPort 1.4, à droite

•Les Atouts de l'article:

  • Connecte un câble DisplayPort vers un écran DisplayPort avec ports trop encastrés ou avec espace de connexion limité autour de la prise
  • Installe un angle de 90° dirigé vers la droite de l'écran
  • Prend en charge les résolutions DisplayPort 1.4 jusqu'à 8K@60Hz 4:2:0
  • Compact et discret, idéal pour une installation murale
  • Garantie 10 ans

Le coude Lindy DisplayPort 1.4 à droite est une solution compacte pour connecter des câbles DisplayPort vers des écrans DisplayPort avec ports trop encastrés ou avec espace de connexion limité autour de la prise. Cet adaptateur offre un angle de 90° vers la droite de l'écran.

Avec sa prise en charge DisplayPort 1.4, cet adaptateur peut être utilisé avec des câbles et écrans DisplayPort 1.4, tout en étant rétrocompatible avec les précédentes spécifications DisplayPort. Les résolutions 8K@60Hz peuvent être transmises. Ce coude est idéal pour toutes les installations murales digital signage ou de jeux, les espaces éducatifs, avec maintien mécanique du câble connecté.



•Quleques mots du fabricant:

Adaptateur coudé à 90°, mâle vers femelle