Description
•Les Atouts de l'article:
- Connecte un câble DisplayPort vers un écran DisplayPort avec ports trop encastrés ou avec espace de connexion limité autour de la prise
- Installe un angle de 90° dirigé vers la gauche de l'écran
- Prend en charge les résolutions DisplayPort 1.4 jusqu'à 8K@60Hz 4:2:0
- Compact et discret, idéal pour une installation murale
- Garantie 2 ans
Le coude Lindy DisplayPort 1.4 à gauche est une solution compacte pour connecter des câbles DisplayPort vers des écrans DisplayPort avec ports trop encastrés ou avec espace de connexion limité autour de la prise. Cet adaptateur offre un angle de 90° vers la gauche de l'écran.
Avec sa prise en charge DisplayPort 1.4, cet adaptateur peut être utilisé avec des câbles et écrans DisplayPort 1.4, tout en étant rétrocompatible avec les précédentes spécifications DisplayPort. Les résolutions 8K@60Hz peuvent être transmises. Ce coude est idéal pour toutes les installations murales digital signage ou de jeux, les espaces éducatifs, avec maintien mécanique du câble connecté.
•Quleques mots du fabricant:
Adaptateur coudé à 90°, mâle vers femelle