• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 41340 - Câble micro HDMI® / mini HDMI®, compatib

  • Câble micro HDMI® / mini HDMI®, compatible HDMI 2.0 Ultra HD, 0.5m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 41340
    • Référence Sonepar : 01852841340
    • EAN : 4002888413404
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble micro HDMI® / mini HDMI®, compatible HDMI 2.0 Ultra HD, 0.5m

•Les Atouts de l'article:

  • Micro HDMI type D mâle vers mini HDMI type C mâle (19pins, prises moulées)
  • Câble blindé, 34AWG
  • Bande passante: 340MHz / 10,2Gbps
  • Compatible HDMI 2.0
  • Supporte des résolutions jusqu'à 4K 60Hz
  • Supporte les profondeurs de couleurs améliorées - Deep Color, x.v.ColorTM et xvYCC
  • Supporte tous les formats 3D
  • Supporte HDTV et HDCP
  • Supporte la fonction Ethernet
  • Disponible en 0,5 et 1,5m
  • Garantie 10 ans


•Quleques mots du fabricant:

Cordon vidéo avec connecteurs micro HDMI type D mâle vers mini HDMI type Cmâle, pour vos écrans numériques

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver