Description
Câble micro HDMI® / mini HDMI®, compatible HDMI 2.0 Ultra HD, 1.5m
•Les Atouts de l'article:
•Quleques mots du fabricant:
Cordon vidéo avec connecteurs micro HDMI type D mâle vers mini HDMI type Cmâle, pour vos écrans numériques
•Les Atouts de l'article:
- Longueur : 1,5m
- HDMI type D,mâle vers mini HDMI type C mâle (19 pins, moulé)
- Câble entièrement blindé, 30AWG
- Bande passante: 340MHz / 10,2Gbps
- Compatible HDMI 2.0
- Supporte les résolutions jusqu'au 4K 60Hz
- Supporte les profondeurs de couleurs améliorés - Deep Color, x.v.ColorTM et xvYCC
- Supporte tous les formats 3D
- Supporte HDTV et HDCP, le standard de cryptage des données numériques
- Disponible en 0,5 et 1,5m
- Garantie 10 ans
•Quleques mots du fabricant:
Cordon vidéo avec connecteurs micro HDMI type D mâle vers mini HDMI type Cmâle, pour vos écrans numériques